小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類UNF
接続ねじ10-32UNF
材質(ねじ部)(A) 黄銅
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
真空-100kPa~使用可能
仕様●ねじ部材質・表面処理:黄銅
形状六角穴付ハーフユニオン
管接続口径10-32UNF(適合チューブ外径)
ねじの種類UNF
適合チューブ外径(inch)Φ1/4"
機種六角穴付ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
14日以内出荷
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類UNF
接続ねじ10-32UNF
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状六角穴付ハーフユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類UNF
接続ねじ10-32UNF
形状六角穴付ハーフユニオン
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状六角穴付ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類UNF
管接続口径No.10-32
接続ねじ10-32UNF
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
関連キーワード