14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸)) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,313 税込1,444
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

Fシリーズ 超小形ジョイント CKD CADデータあり
1袋(10個)ほか
特価
625 税込688
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

GWJS3-0 ニュージョイントミニタイプ ストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ 質量(g)2.4 仕様Y形プラグ+チューブ トラスコ品番401-4553 形状ユニオンストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適用管外径(Φmm)3.2
1個
249 税込274
当日出荷

GWJT3-0 ニュージョイントミニタイプ チーズ CKD CADデータあり
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 質量(g)3.1 トラスコ品番401-4707
1個
359 税込395
当日出荷

ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向 仕様Y形プラグ+チューブ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ メスストレート CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途メスストレート チューブ+オネジ 形状ユニオンストレート 適用管外径(Φmm)3.2 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(ねじ部)黄銅 材質(パッキング)ニトリルゴム 仕様Y形プラグ+チューブ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状ロングエルボ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GWJS3-0-X ニュージョイントミニタイプ ストレート(バルクヘッド) CKD CADデータあり
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途バルクヘッド(隔壁) 質量(g)9.8 仕様Y形プラグ+チューブ トラスコ品番401-4561 形状ストレート 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 最高使用圧力(MPa)1 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 適用管外径(Φmm)3.2
1個
339 税込373
当日出荷

ニュージョイントミニタイプ 両口チーズ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 寸法L2(mm)15.5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ D形チーズ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
仕様Y形プラグ+チューブ 形状ユニオンティー 適用管外径(Φmm)3.2 寸法L2(mm)15.5 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(ねじ部)黄銅 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニュージョイントミニタイプ Y形チーズタイプ CKD CADデータあり
難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布
用途片口Yチーズ チューブ 仕様Y形プラグ+チューブ 形状Y形チーズ 材質(本体)ポリブチレンテレフタレート 材質(パッキング)ニトリルゴム 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)