99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
969 税込1,066
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタ 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタスルー 使用流体液体 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)PFA/PTFE 使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200) ねじ規格インチサイズ 使用チューブPFA/PTFEチューブ 最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による) 材質(ナット)PFA
1個
2,998 税込3,298
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2E05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
4,898 税込5,388
10日以内出荷

1袋(10個)
3,198 税込3,518
10日以内出荷

1袋(10個)
3,898 税込4,288
16日以内出荷

1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,298 税込2,528
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S03 SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1袋(10個)
9,498 税込10,448
10日以内出荷

1袋(10個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷





1袋(10個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
6,798 税込7,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1袋(10個)
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)