2,188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ソケット アソー CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状メスユニオン 材質(本体)PBT、ポリアセタール 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状メスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類Rc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状メスストレート ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状ニップル ねじの種類PT
1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
特価
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

メスユニオン KQB2F SMC CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ヤマト産業メス×メス継手
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 パッキン【付属】PK002
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ニュージョイントGW(継手)/(メスストレート) ばら売り CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25 材質ステンレス(SUS304)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 種類鋼・ステンレス管用継手 形状ソケット 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rc 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管) 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状メスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体) 使用流体空気、水、腐食性流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状メスブランチチーズ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンコー[継手]メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

くい込み管継手 メスユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状メスアダプターソケット 材質SUS304、SCS13 接続ねじ種類Rc 規格SAS322、JWWA G 116
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質真鍮 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)