こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法F(mm)0.75(19.1in)
寸法E(mm)0.19(4.8in)
寸法C(mm)0.60(15.2in)
チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.25
寸法G(mm)0.56(14.3in)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスコネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスユニバーサルエルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
ねじの種類Rc
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
質量(g)29
適合チューブ外径(Φmm)1/4
寸法A(mm)10.5
接続ねじ1/4
オリフィス径(Φmm)5.3
寸法E(mm)14
寸法B(mm)30
寸法C(mm)チューブエンド:17
寸法T(mm)6.5
寸法P1(mm)Φ11.8
寸法P2(mm)Φ20.8
対辺H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
接続ねじ種類Rc3/8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状メスユニオン
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体空気、水
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。
形状メスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
形状隔壁用メスユニオン
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
形状ユニバーサルメスエルボ
接続ねじ10-32UNF
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
管接続口径No.10-32
ねじの種類UNF
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
寸法M(mm)13.3
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)2.5
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
形状ユニバーサルメスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
形状ユニバーサルメスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
16日以内出荷
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9
シリーズ10シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状フィメイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂
接続ねじ種類Rc(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
形状フィメイルコネクタ
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(MPa)0.7
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類Rc
材質SUS316
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
関連キーワード
1
2
次へ