形状ソケット
エスコ品番EA432MA-113
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
包装形態通常包装
使用真空圧力(kPa)-100
形状ブッシング
エスコ品番EA469BH-110A
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432MH-25
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
材質SCS14A
形状エルボ90°
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-4A
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥749
税込¥824
欠品中
耐油性・柔軟性に優れています。
機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番67-3083-45
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469BE-104
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-4A
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)27
アズワン品番64-7854-93
ねじ径Rc1/2”
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。
クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
仕様●接続口径:Rc1/2●六角対辺(mm):32●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/SUS316、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1716
アズワン品番67-5626-17
1個
¥2,680
税込¥2,948
4日以内出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425KP-4
ねじの種類Rc
ねじサイズ1/2
1個
¥2,650
税込¥2,915
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-91
ねじ径Rc1/2”
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-17
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-60
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)
質量(kg)1.2
最高圧力(MPa)(私用)0.98
温度液体:5~80
使用可能チューブ15A
アズワン品番65-6681-87
サイズ(Φmm)101×H97
継手Rc1/2
1個
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-15A
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7854-97
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
エスコ品番EA432RF-3
管サイズ(mm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エスコ品番EA432RF-4
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
形状キャップ
エスコ品番EA432MM-13
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432NH-20
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ