44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。
仕様ヒットローラー、ブルーラインローラー、新ローラーのハンドルに継ぎたして壁面等の手のとどかない所に塗布するのに使用します。 全長(mm)1300 種類ハンドル
1個
799 税込879
5日以内出荷

ステッドラー継足棒 差込径Φ4mm
径(Φmm)差込:4 寸法(mm)155×36×10 全長(mm)155 質量(g)35
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

用途物干し 材質(エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25 材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
75 税込83
3日以内出荷

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC 材質(ジョイント)PP 材質(パイプ)アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業 仕様伸縮3段式 タイプ継ぎ柄 種類ハンドル 材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール 主な用途塗装用 材質(ジョイント)樹脂 材質(クリップ)樹脂 材質(パイプ)アルミ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型レール・D型レール用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
長さ(mm)100 径(mm)2.8
1本
67 税込74
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C-11型用継棒。C型レールは1ヶ所2本、D型レールは1ヶ所1本必要です
長さ(mm)100 径(mm)2.8
1本
67 税込74
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット 材質本体:強化プラスチック タイプフレキシブル 差込角(mm)6.35 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SP3-1200 つぎ柄 伸縮タイプ3段式 アサヒペン 動画あり
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に 全長(mm)約530~約1200 種類ハンドル 材質(柄部)アルミ 主な用途塗装用 縮長(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 質量(g)370 径(Φmm)30 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの トラスコ品番301-8784 全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ、PE 種類ハンドル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。 ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。 雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。
用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。 セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書) 材質アルミ 質量(kg)最長時:1.7 寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
1個
5,798 税込6,378
欠品中

SP-1200 つぎ柄伸縮タイプ 1200mm アサヒペン 動画あり
天井や床の塗装が楽にできます
全長(mm)700~1200 種類ハンドル 主な用途塗装用 縮長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(mm)1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。 ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)290 主な用途壁紙、襖紙の糊付用 ローラーサイズ(inch)9
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。 ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
仕様29cm用ローラー 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)290 主な用途壁紙、襖紙の糊付用 ローラーサイズ(inch)9
1個
799 税込879
5日以内出荷

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。 ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
ローラーサイズ(inch)9 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル ローラーサイズ(mm)225 主な用途壁紙、襖紙の糊付用
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。 ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
仕様29cm用ハンドル 種類ハンドル 主な用途壁紙、襖紙の糊付用 ローラーサイズ(inch)9
1個
699 税込769
5日以内出荷

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ 安全荷重(kg)5
1個ほか
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 塗装色
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。 トラスコ品番301-8776 全長(mm)1285 材質(本体)スチール、PE 質量(g)340 種類ハンドル 径(Φmm)27 適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-106A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)2.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】5本
1個
48,000 税込52,800
欠品中

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-112A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)5.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】10本
1個
127,400 税込140,140
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-110A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)4.6 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】8本
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

ネジの効かない石こうボード壁に下地不要で固定できるピクチャーレールです。 。取付跡が目立たない石こう釘を使用しており壁へのダメージも最小限です。
1セット
3,998 税込4,398
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力バランス型FWと同じ性能を有する事により、全長の長さをできるかぎり短くし、 継ギサオのアジャスト機構にて、現場で止水位置-S:300~600mm、-L:600~1000mmの 微調整が可能です。
種類複式 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 ボール径(Φmm)150 材質(玉)ステンレス
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
10,980 税込12,078
32日以内出荷

付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します) 質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32) サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H)) スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ 回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290 加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式) バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah) 動力直流整流子モーター 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約70 加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
88,000 税込96,800
翌日出荷

道路路床、路盤の相対的支持力強度、更に支持力値も測定 土木研究所が斜面調査用に小型軽量化した貫入試験機です。ロッドはΦ25mm、コーンはΦ30mm、重錘は5kgで、ワイヤー・滑車付き三脚が付属しています。道路ガス工事、電話線工事の完成後の復旧工事の点検用にも使用できます。
仕様【先端コーン】先端角度:60°、円錐底部Φ30mm、鋼製焼入【貫入ロッド】Φ25mm、長さ:1000mm(10mmごとに目盛数を刻印)、鋼製【案内棒】Φ25mm、長さ:1000mm、鋼製【案内継棒】Φ25mm、長さ:850mm、鋼製【重錘】円柱型、重量:5kg、鋼製【三脚】脚長:2m、ワイヤー用滑車2個付き、鋼管製(二本継ぎ)【ワイヤー】Φ3mm、3m把手付き【貫入案内指示板】リング式 セット内容先端コーン×1、貫入ロッド×1、案内棒×1、案内継棒×1、重錘×1、三脚×1、ワイヤー×2、貫入案内指示板×1
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
用途地盤の支持力の測定 仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm 質量(kg)5 マイゾックスコード210846
1個
159,800 税込175,780
13日以内出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品
相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:3300~6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

ササガワ国旗セットD
「国旗セット 日の丸 1セット」は旗棒や金具などがセットになったイベントにも大活躍の国旗セット(日の丸)です。
用途お祝い イベント パーティー 天皇 飾り 家庭用 祝祭日 日本国旗 簡単 日の丸 元号 応援 オリンピック 世界 大会 JAPAN 会場 記念 付属品ポリプロ袋付 材質国旗:綿上金巾、旗棒:ビニール3本継(太口)、国旗玉:プラスチック 寸法(mm)旗-高さ700×幅1000・旗棒-長さ1400×直径22・袋-高さ610×幅165
1セット
6,898 税込7,588
3日以内出荷

材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付 アズワン品番65-9326-65
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

材質旗:綿100%、玉:プラスチック上メッキ、棒:3本継硬質塩化ビニール 寸法(mm)旗:700×900、玉:70、棒:22×1400 質量(g)約70 アズワン品番64-7983-69
1箱
3,800 税込4,180
翌日出荷