形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類PJ×G(めねじ)
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。
カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。
裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム
寸法(cm)9.7×9.7×10.3
関連資料対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂
質量(g)個装:約275
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
用途メッシュラックの支柱に継ぎ足し用。
ポール径(Φmm)25.4
仕様継ぎ足し仕様
ねじめねじ×おねじ
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)119×110×57
高さ(mm)40
耐荷重(kg)100
適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
EGスライドボックス等の折り取りタイプの磁石に継ぎ足し、探知力をアップできます。
適合ボックスGスライドボックス、小判スライドボックス、軽間ボックス、形鋼用スライドボックス
1セット(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
1個使用で4cmアップ。
付属品すべり止めゴムシート4枚
材質本体:PP樹脂、補強板:PC樹脂
寸法(mm)119×108×57(1個)
質量(g)165(1個)
耐荷重(kg)400
適合サイズ10×10.5cmまで、直径3cm以上
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
測定子直径(Φmm)4
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/Sラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/Sサイドテーブル
質量(g)110
外径×全長(mm)25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズM2.5×0.45×6
おねじサイズM2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)4
こんなお得な商品も!

伸縮竿 ステンレス製
モノタロウ
¥739~
税込¥813~
つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
種類物干竿
耐荷重(kg)約10
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
材質ポリプロピレン
寸法(mm)110×78×52
食事される方同士が正面に向き合うことなく、リラックスして食事ができる着座位置です。テーブルは3段階に高さ調整ができます。継ぎ足がテーブル天板の裏面に固定できますので、テーブルとセットで保管できます。テーブルの表面も裏面も清掃がしやすい材質です。介助者の手が届きやすいユニークな形状です。
材質天板/メラミン化粧合板、脚/スチール(PVCシート貼り)
用途ガソリンエンジン用
仕様継ぎ足し用オイル
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
手が届かない高い場所の雪下ろしに大活躍。最長で約5mの長さになる雪下ろし棒です。これまで大変だった雪下ろしがラク~にできます。
ブリップ支柱×1本、先端支柱×1本、普通の支柱×3本がセットになっています。これらの支柱を組み合わせることで最長で約5mの長さになります。(約)505cm、390cm、275cm、160cmの4段階。
雪下し板のエッジはゴム製なので屋根などの傷つきを軽減する設計になっています。
用途手が届かない場所の雪下ろしに。パイプを継ぎ足すことで最長約5mになります。アルミ製なので軽量です。
セット内容グリップ支柱、支柱、先端支柱、雪下ろし板、支柱棒、ナット、ボルト、固定具、レンチ、六角レンチ、説明書(保証書)
材質アルミ
質量(kg)最長時:1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)最長時:40×505(約505、390、275、160の4段階)
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類物干竿
耐荷重(kg)10まで
材質パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
色白
材質(本体)磁器
定格300V 6A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
ノンアスベストパッキン付き。613-010-13の2個セット
材質黄銅
入数2
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。
ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。
脱落防止ボール付きです。
全長(mm)100
1台
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1台
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAA210
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
吐水パイプと組み合わせることで様々な位置で吐水できます。
材質黄銅
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
仕様適用機種:IM-880B用継足(製品に付属) M2.6用ZS-689
アズワン品番65-3585-09
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
1台
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。
パッキン付き
材質黄銅
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ