取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
こんなお得な商品も!
パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
こんなお得な商品も!
ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35
極数3
CR回路無
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)
ピン数(ピン)11
耐衝撃(耐久)1000m/s2
接点材質Ag
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA
定格通電電流(A)5
接触機構シングル
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。
ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。
UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー
使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
種類コントロールリレー
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成3c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
CR回路無
ダイオード有り無し無
ピン数(ピン)11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6
機械的耐久性5000万回以上
規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠
極数3
最小適合負荷5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約33
取り付け形状標準形
周波数(Hz)50/60
消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2
動作時間(ms)20以下
動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)
復帰時間(ms)20以下
復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)5
形MK(スーパーMK)をリニューアル。
内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。
使用材料は全てRoHS指令に適合。
UL、IEC(TUV認定)規格取得。
材質Wemid
幅(mm)5.1
奥行(mm)37.9
等級UL 94 可燃性:V-0
深さ(mm)38
配線接続断面:(最小)AWG 22
適合レールTS 35
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数1
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
RoHS
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数3
シリーズKUP
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)18
コイル電圧(V)12 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
RoHS
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数3
シリーズKUP
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)1700
コイル電圧(V)120 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り
適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)15000
コイル電圧(V)230 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(DC W)280
コイル電力(W)1.2
ラッチなし
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
長さ(mm)21
取付方式プラグイン
極数3
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)650
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ミニチュアリレー - RXM シリーズです. LED 付きの Schneider Electrics 小型 RXM ミニチュアリレーをご紹介します。 主に産業用途(機械 / 建物設備、 HVAC )の電気エンクロージャの機能を増強するために使用されます。これらのリレーは、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれています。. 特長及び利点.取り付けやプログラムが簡単で、電流装置への統合も簡単で、あらゆる電圧に対応する機能を備えています 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 RXM シリーズの各ミニチュアリレーは、テストボタンとリレーステータスの機械式インジケータを備えています DIN レール又はねじを使用した組み立て用のベースをお探しの場合は、別途注文する必要があります 頑丈で耐摩耗性に優れています コンパクトなデザインとサイズ. 非ラッチングリレーとは何ですか?どのように機能しますか?. リレーは電気パルスで動作する電気スイッチで、主な機能は回路を開閉することです。回路に電力が流れると、磁気力を生成する内部 Coil を使用して、リレーが位置(通常、 NC から NO )を切り替えます。電流がオフになると、リレーは NO 位置に保持され、 NC 位置に戻ります。このような非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラの入力ボタンなどのプッシュボタン用途に最適です。
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)250
最大スイッチング電源(AC kVA)2.5
コイル電力(mW)900
ラッチなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード