吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.284
太さ(mm)0.284
号数3号
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.234
太さ(mm)0.234
号数2号
合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。
用途養生
目合い(mm)30
種別ラッセル編み
材質ポリエステル
色グリーン
こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
強度は抜群です。
用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
網目25
材質/仕上素材:ポリエチレン組織:400d/36本/25mm目/無結節
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)縦230、横280
ハトメピッチ(cm)30
目合い(mm)(網目の大きさ)0.5
形状折りたたみタイプ
ポリプロピレン製の漁業用土のうです。連結しやすいように長い口紐付です。口漏れ防止の内カバー付。下部へ切り込み(取手)有り
用途定置網・養殖施設用の固定具・重りとして
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×850
色黒
品番クロノス-4B
容量(kg)約100
直径(Φmm)×長さ(m)【口紐ロープ】8×6(折り返し結び有り)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
テトロン糸(エステル系)タスラン加工糸(ふわっとした質感)。
用途定置網、差網等の補修
材質テトロン
仕様左3ツ撚り
ひも・糸種類撚糸
軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。
取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
仕様無結ネット(ラッセル織)
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
網目25mm
目合い(mm)25
船舶法定備品として搭載しなければならない
寸法(Φmm)300
ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。
用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。
仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)
線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)
材質(ネット)ナイロン
目合い(mm)100菱目(有結タイプ)
再生紙使用マーク適合
漁業用の中通し鉛となります。ロープ穴含め表面はプラスチック層をコーティングしておりますので、裸鉛に比べ、擦り減り・変形・ロープ噛みを防ぎます、当然錆びることもございません。耐久性・沈降力・耐衝撃・耐摩耗・耐蝕・耐薬品・耐寒性に優れた高品質・高性能で画期的な沈子です。擦り減りによる鉛交換やロープ損傷による交換作業の軽減による作業効率の向上、消耗資材のコストカットが見込めます。鉛噛みがないので、取り外しもスムーズで再利用して頂けます。損傷による鉛の環境流出も防ぐことができ環境に配慮した商品です。裸鉛・鉄沈子・チェーンなどを使用の場合はAタイプ、瀬戸岩・ゴム沈子を使用の場合はBタイプを選択すると置き換え可能です。
用途巻網・底曳網・トロール・定置網・バッチ網・刺網・吾智網・タコ漁りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリエチレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリエチレン原糸強力タイプ タイレンハードを使用。キンクしにくい構成が特徴。、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K4 (やや甘打)【種類】3打
材質ポリエチレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリエチレン原糸強力タイプを使用。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K5 (甘打)【種類】3打
材質ポリエチレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリエチレン原糸強力タイプを使用。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリエチレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ロープや網を切るときに使う鋏です。ステンレスで錆びにくいので漁業に最適です。
用途漁業。
材質刃部:ステンレス(420) ポリ塩化ビニル
長さ(mm)163
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300
タイプ継ぎ目なし
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリプロピレン
質量(g/m2)目付け/114
材質(ハトメ)アルミ
引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性耐候、防炎
種別SKB29OR
材質PE
有効内寸(mm)390×300×224
外寸(mm)450×345×240
内寸(mm)403×313×234
フタなし
底形状斜格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

ネット 動物侵入防止用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。ラッセル編のため、ほつれや目ずれしません。
ロープ付きの為取り付けが簡単です。水田でのアイガモ放鳥の囲いにも最適です。
用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット
RoHS指令(10物質対応)対応
アイデアいっぱい便利なネット
切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。
スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。
お部屋のインテリア収納に。
お家や庭のフェンスに。
つる性植物の栽培に。
ゲートボール等の防球に。
荷物の押サエ用に。
池の落葉受けに。
盗難防止や境界柵に。
引張強度(N)600
材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)12
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
用途飛散防止
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/青線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容本体・専用刃1枚
質量(g)約1000
電圧(V)100
消費電力(W)51
温度(℃)【カッター】約450
刃渡り(mm)36
漁業で使用する網などの修繕にも向いている針です。
用途麻製品の修繕に。
全長(mm)150
質量(g)21
針径(Φmm)3.5~5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能
用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用
質量(kg/巻)2
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。高出力でスムーズに切断できます。切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)
用途ロープ・漁網などの切断
質量(kg)約1
電圧(V)AC100~110
消費電力(W)70
刃渡り(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用
色GG/黄線
長さ(m)200(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類ロープ
イルカ、シャチ、クジラが嫌う音を発信する混獲回避道具です。定置網や刺し網のような網にイルカ、シャチ、クジラが絡まるのを防ぐ効果があります。網漁業だけではなく様ざまな漁法に使用でき道具の損傷を減少させる役割もあります。
用途定置網、刺し網、その他漁業
寸法(mm)185×52×42
色イエロー
水深(m)800
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
エンゲルヒートカッター用の替刃です。ロープ用・ネット用とございますので用途に合わせてご使用下さい。ロープ用は1本刃、漁網(ネット)用は便利なV型刃となっております。
用途ヒートカッター用替刃(ロープ・漁網切断用)
適合機種HSG-0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ