こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)1820
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)10
仕上電解研磨
材質SUS304
形状角型
低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。
焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
形状丸
タイプ平型タイプ
低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。
焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
形状丸
タイプドーム型タイプ
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)1.1
メッシュ寸法(mm)10
形状角型
高さ(mm)160
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。
取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。
スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
換気用の水切付ガラリ(網付タイプ)
材質強化スチロール
寸法(mm)150×200
タイプ面付け(ビス付)
外形寸法(mm)200×250
開口寸法(mm)155×200
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋
材質本体/アルミニウム(底厚0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、収納袋/ポリエステル
寸法(mm)ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63
質量(g)約165
最大容量(L)0.85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャンプや登山、ツーリング等のアウトドアクッカーに最適です。2合までのご飯が炊けます。
ご飯を炊く以外にも焼く、煮る、蒸す、いぶす、茹でるなどの調理法に対応する優れモノです。バリも無く、安全に使用できます。
キャンプ・アウトドアでの使用はもちろん、お弁当箱など日常使いにも大活躍します。
アルミ製で軽量、ハンドルを折り畳んでコンパクトに収納できます。
持ち運びに便利な収納袋付&炊飯用目盛り付き。
バリ取り不要、すぐ使えます。
セット内容メスティン本体・底網・収納袋・ウインドスクリーン
材質【メスティン】本体/アルミニウム(底厚:0.8mm)、ハンドル/ステンレス・シリコン、【ウインドスクリーン】本体/アルミニウム合金、ペグ/ステンレス、ピン/鉄
寸法(mm)【メスティン】ハンドル収納時/175×95×75、ハンドル展開時/290×95×63、【ウインドスクリーン】最大時/約120×838×3.5、収納時/約120×86×20、ペグ/120
質量(g)【メスティン】約165、【ウインドスクリーン】約140
最大容量(L)0.85
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途一般作業、重作業などに。
サイズフリー
質量(g)600
入数(双)720
全長(cm)約23
中指長(cm)約8
ゲージ7ゲージ
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
おしゃれなカラー軍手です。様々な原料を使用しており、糸が非常に丈夫な軍手です。720双入りでお得です。
用途一般作業、重作業などに。
サイズフリー
質量(g)600
入数(双)720
全長(cm)約23
中指長(cm)約8
ゲージ7ゲージ
1箱(720双)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
かご網茶こしの付いた水出し茶ポット
かご網の茶こしに茶葉を入れ、水を入れます。
フタをして冷蔵庫に入れ、3~6時間置いてできあがり。
お茶を抽出したら、かご網茶こしを取り外して保存ができます。
仕様●商品寸法(mm):W125×D93×H203●材質:本体ガラス/耐熱ガラス、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス●箱サイズ(mm):W120×D113×H217
アズワン品番67-3055-96
1箱(24個)
¥38,880
税込¥42,768
11日以内出荷
植物の植え替えに便利です。3目合の替網付。
用途植物の植え替えに
直径(Φmm)約300
質量(g)約417.5
網目(mm)替網:約3、5、7
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
金網ピッチ(mm)5.5
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状角型
ピッチ(mm)5.5
線径(mm)0.8
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。リガーは踏み板タイプで、ターゲットとなる動物を餌で誘因し、内部のプレートを踏めば捕獲完了です。持ち手の下部分に鉄板を付けているため、網の中から危害を加えられても怪我をしにくい設計になっています。
用途アライグマやハクビシン、アナグマ、ヌートリア、イタチなど小~中型獣の捕獲に大活躍の箱罠です。対応できる獣の範囲が広いので、様々なシーンでご利用になれます。
扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。アナグマ、ハクビシン、たぬき、アライグマ、キツネ、野良猫など小動物を捕獲する箱罠で、万能なので非常に好評いただいています。また丈夫で、大人が乗ってもびくともしません。格子網 線径4mm×マス目50mm、格子網パネルの補強3分筋(9mm)で縁取り補強しています。耐久性抜群で耐用期間が長く、コストパフォーマンスに優れた箱罠です。市販の同等サイズと比べて安価であり、仕掛けやストッパーも完備しており、組み立てるとすぐに使えます。 長年の経験から、トリガー構造はシンプルなものがベストという結論に至っており、蹴り糸方式のトリガーを採用しています。張った蹴り糸の上に板状のものを置けば、踏み板方式のトリガーにもなります。
用途小動物向け箱罠の中でも非常に頑強な構造です。手軽さよりも、耐用年数を重視した本格タイプ。
質量(kg)約20
寸法(m)幅0.4×高さ0.4×奥行0.8
塗装グレー
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
持ち運びに便利なカゴです。2Lペットボトルが8本入ります。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PP
質量(g)660
容量(L)30.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×358×252
網サイズ(mm)6
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×324×228(底面有効内寸:412×274×225)
籾の火と付属品のセット品です。
容器の一斗缶をグリル台のように使用できます。
驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。
災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。
高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。
1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。
濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。
用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに
直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本)
容量(kg)10(籾の火)
燃焼時間(分)約90(籾の火/1本)
付属品説明書、籾の火、火バサミ、着火剤、マッチ、鉄網
1セット(2缶)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。
引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。
高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。
耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。
低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。
仕様回転・打撃型
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
関連キーワード
1
2
3
次へ