籾摺り機で連続作業しながら、籾殻を袋取りできます。
通気性のある網袋で、長期の使用に耐えます。
籾摺り機への取付は、ワンタッチ。
材質ポリエチレン
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色レッド
幅(mm)400
長さ(mm)650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
材質PE
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分レーヨン
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。
ひもでくくりつけて使用できます。
織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105
材質PP(ポリプロピレン)
布厚さ(mm)0.7
通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
こんなお得な商品も!

回収袋 万能
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
6mmメッシュで通気性バツグン!!
ペットボトルや空き缶の回収に
落ち葉やがら入れに
作物、根菜類の収穫、貯蔵に
発泡スチロールなどのリサイクル資源の分別に
目合い(mm)6
材質ポリエチレン
色ブルー
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(お試し各種)
主成分レーヨン
セット内容2種×2枚
使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。
形状袋状
寸法(mm)500×850
ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。
落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収
材質ポリエチレン
色ブルー
目合い(mm)4
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)550
質量(g)35
間口(mm)390
縦(mm)550
横(mm)390
商品タイプ本体
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm
材質ポリエチレン
線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として
仕様しぼりロープ付
材質/仕上ポリエチレン
高さ(mm)1000
質量(g)160
容量(L)90
間口(mm)1000
横(mm)1000
目合い(mm)4
商品タイプ本体
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
6×9mmの菱形のTFE製の網です。流し台や保温・保冷ケースのマットに、また薬品や溶剤に浸すときの網袋としてご使用ください。
厚さ(mm)1.6
TGK品番710-18-27-01
幅(mm)300
長さ(m)3
1個
¥64,300
税込¥70,730
63日以内出荷
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
材質PTFE製
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質PTFE製
1枚
¥48,900
税込¥53,790
10日以内出荷
広範囲の種子伝染性病害の防除に有効です。
種子の浸漬・粉衣など、いろいろな消毒方法ができます。
薬液の温度が10~30℃内であれば効果にふれがありません。
調製液は比較的安定なので、同一薬剤を繰り返し使用することができます。
大型の網袋に入れて消毒しても、効果にむらがありません。
適合病害虫イネシンガレ、センチュウ、ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立枯病、斑葉病、なまぐさ、黒穂病、葉枯病、紫斑病、つる割病、萎凋病、黒腐菌核病、イモグサレ、フザリウム・リゾクトニア菌による病害(つる割病等)、フザリウム・リゾクトニア菌による病害、フザリウム・リゾクトニア菌による病害(苗立枯病等)、球根腐敗病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム、疑似葉腐病(春はげ症)
有効成分チウラム30.0%、チオファネートメチル50.0%
性状類白色水和性粉末
農林水産省登録第(号)13682
毒劇区分普通物
1袋(100g)
¥749
税込¥824
当日出荷
PTFEシートにダイア形の模様に切り込み、網状にしたものです。 伸縮性・弾力性があり、実験台・排水台・棚などの上に置いたり、腐食性薬品や溶媒の中へ浸す部分の網袋としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)1.6
穴径(mm)6.5
型崩れしにくいナイロン袋を採用。鮎を楽々移動できる袋ダモ。水を入れても型崩れしづらいナイロン袋を採用し、網と袋の繋ぎ目でイカリ針が引っ掛かりにくいフラットな縫製構造。袋の前方が深く、鮎が前方で安定する袋形状で仕付け糸が無く鮎に優しいフラットフレーム構造を採用。型崩れしづらい約2mm目のナイロンマルチフィラメント網で、保管に便利なケース付き。
色#ブラック
サイズ(cm)39
標準自重(g)270
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして
材質PE
関連資料(6.38MB)
適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク
対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
広範囲の種子伝染性病害の防除に有効です。
種子の浸漬・粉衣など、いろいろな消毒方法ができます。
薬液の温度が10~30℃内であれば効果にふれがありません。
調製液は比較的安定なので、同一薬剤を繰り返し使用することができます。
大型の網袋に入れて消毒しても、効果にむらがありません。
有効期限(年)4
有効成分チウラム・・・30.0%チオファネートメチル・・・50.0%
性状類白色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)13682
毒劇区分普通物
1袋(500g)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式魚網。網の上部に網破れ防止保護カバー付、携帯に便利な収納袋付です。網ヘッドはエーワンBタイプジョイント式でBタイプの網との互換性があります。付け替えて遊ぶことができます。
材質網:ナイロン、柄:アルミ
質量(g)約260
寸法(cm)使用時:28×62(79)×3、折りたたみ時:12×36(53)×3
網目(mm)約2.5
深さ(cm)網:30
1個
¥1,588
税込¥1,747
8日以内出荷
目の細かい複合繊維で、お茶や出汁がきれいにこせる使い捨てパック。ダシ取り・麦茶・紅茶・漢方薬の煎じなどに。
使い捨ての袋で「網」を使わないので、後始末がとても簡単。底が広がるマチ付き。
材質複合繊維100%
寸法(幅W×高さH)(cm)1個あたり:11×11
1個(32枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
マルシン漁具のカニ網に新たな仲間が加わりました!!白色のテグス網に25号の鉛付き!エサ袋の色を変えているので、エサ入れもしやすい! 使い方は簡単!鉛部分から出ている白い糸に、なんでもいいので「ひも」(糸でもOK)を括り付けます(回収用)。赤いエサ袋にエサを入れて、投げ込みます。しばし待つ!!(この間は他の釣りをしたり、BBQしたりご自由に)ある程度時間がたったら引き上げてみましょう。何が獲れるかはお楽しみ。
用途網のテグスは、白色3号テグスを使用、オモリは25号。赤色の袋の中に、魚の切り身などエサを入れ、海に投げ込んで放置!!しばらく待って引き上げてください。(*カニ網ホワイトには投げ用のロープは付属していません) 赤い部分が鉛です。白い糸が出ていますので、紐や糸を括り付けてください。
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
材質:SUS304(18-8ステンレス)。柄長:142mm。揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えることができ、作業効率がアップします。フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。先端は袋容器に入れやすく網の角をカット。スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。
刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。
腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。
水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。
ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等
質量(kg)0.13
切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等
切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オーソドックスな竹製むしとり網。生地は風切の良いメッシュ生地採用しています。サイズ:全長 約129cmx径24cm(K105ちびっこ虫あみが個別に袋に入った状態の商品になります。)
質量(g)約120
寸法(cm)24×129×2.5
網目(mm)約2
数量(本)10
深さ(cm)網:40
1セット(10本)
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
簡単にすくえる金魚すくいのセットです!1袋に個別包装された中に、すくい網1個とカラフルな可愛い金魚が4匹入っています!水面器に水をいれてすくってね。ちっちゃい子はうまくすくえて大喜びです。
入数(個)12
グリーンマーク認定
1パック(12個)
¥959
税込¥1,055
欠品中
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ600×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧を使用しないため安全軽量、コンパクトで扱いやすく、構造もシンプルなので故障が発生しにくい商品です。大・中規模設備用30W誘虫ランプで広範囲の誘虫効果が望めます。誘虫ランプで虫を誘引し、モーターファンで網袋に捕獲。静音モーターを採用(26W)。取付場所に困りません。省農薬の担い手!虫が感電するパチパチ音はせず、飛び散りません。
用途チェーン吊り下げ
寸法(mm)305×250
質量(kg)2.5
電源AC100V50/60Hz
有効面積(m2)60~120
コード1.8m
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フライヤー内の揚げ物を一気にすくい取れます。
用途先端は袋・容器に入れやすく網の角をカット。揚げ物の油を切って、そのまま容器に移し替えれば作業効率アップ!。スタッキング可能で複数でも場所を取りません。
材質SUS304(電解研磨)、網/平織金網Φ1.1(4m/s) 開き目5.25
形状角型
関連キーワード
1
2
次へ