「緑色のシール」の検索結果

128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)15 ラベルサイズ(mm)Φ15
1パック(595片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直径28MMの緑の丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067663
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。 裏面強粘着剤付き。 ※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 寸法(Φmm)8
1パック(1632片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2210片)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1パック(24片×15シート)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。 ラベルサイズ(mm)Φ20 寸法(Φmm)20
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプミラーコート紙
1パック(280片)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様無地、強粘着
1パック(34片)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径28MMの赤い丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067661
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

分類、識別したいときに便利なカラーラベル。 上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質上質紙
1パックほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直径28MMの白い丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067669
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

直径28MMの黄色い丸いシールです。様々な用途にお使いください。
タイプミラーコート紙 径(Φmm)28 メーカー商品コード007067664
1パック(180片)
269 税込296
当日出荷

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
ホワイト 規格FSCミックス認証紙 白色度(%)81 標準総厚さ(mm)0.13
1冊(10シート)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

マイタック(TM)ラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。 色数豊富なカラーラベル。サイズもいろいろで識別分類に便利です。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(130片×15シート)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場! シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550 付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚 表示項目工事名・場所・日付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嫌気性・1液・室温硬化タイプです。 振動によるねじのゆるみもストップします。 最後の一滴まで使用でき無駄がありません。 配管内の流体に悪影響がありません。 作業の容易なチューブタイプ。
用途空調機器などのフレアー配管シール面の傷、緑錆によるシール不良の防止。 仕様嫌気性 質量(g)70 使用温度範囲-55~150℃ 破壊トルク/脱出トルク(Nm)2.5~12/0.5~5 粘度5900~10300mPa・s 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式グリーンボードGD-2用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約165×130
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン 本体質量(kg)9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80 グリーン購入法適合 サイズA4 タイプ深型、タテ型 棚段数9段 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットの入り口にすき間を設けたスリット加工で、名刺がより出し入れしやすくなりました。ポケットは反射しにくいグレアレス仕上げで、名刺を入れたまま鮮明なコピーを取ることも可能です。 付属のインデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせれば、より効果的な分類・整理が可能です。 表紙・ポケットに再生材料を使用したグリーン購入法適合商品です。
サイズA4 収納枚数33 仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式 材質表紙・ポケット/R-PP 高さ(mm)312 枚数28 外幅寸法(mm)270 背幅(mm)33 紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50% 収容数504名 収納寸法・縦(mm)95 収納寸法・横(mm)57
1冊
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
1枚
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住ベテクノプラスチックまな板用食材別色分けシール
シールサイズ:25×10・赤(肉)・青(魚)・緑(野菜)・白(無地)のまな板用 シールです。耐水、耐熱、耐油、耐薬品に優れ長期間接着性が持続します。
セット内容赤(肉)、青(魚)、緑(野菜)、白(無地) 各1枚 材質ポリエチレン シール寸法(mm)25×10 TKG品番9-0360-0401 TKG品番(2017)6-0329-0501
1個
179 税込197
当日出荷

ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
1パック(10枚)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅7段 A3 ヨコ型 書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
引出し数浅7段 サイズA3 仕様浅7段 付属品カラー分類タイトルシール 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン 本体質量(kg)5.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×346 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36 引出し組合せ浅型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型
エコ商品
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。 水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。 金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。 識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁 付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個 形状丸型 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速く効く、広く効く、最後まで効く 【効きめの秘密】 (1)世界唯一(※アース製薬調査:吊下げ虫よけにおいて2021年6月現在)アースだけのトリプル処方「トランスフルトリン」「エムペントリン」「プロフルトリン」 3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)マルチフィラメント構造 1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 貼るだけ簡単なネットタイプ。 あみ戸に直接貼り付けることができ、ジャマにならず、風がふいても落ちにくい虫よけです。 雨にぬれても効果に影響はありません。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。) 無臭タイプ 2個入(あみ戸2枚分) 不快害虫用
用途(1)袋を開け、本体を取り出してください。(薬剤の揮散が始まります。)※緑色のネットに触れないでください。また、本体から緑色のネットを取り出さないでください。 (2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。 (3)本体裏側に付いている<マジックテープ>の片面をはがしてください。 (4)あみ戸の内側(室内側)に、本体の<マジックテープ>を軽く押し当ててください。 (5)あみ戸の外側(屋外側)から、使用方法(3)ではがした<マジックテープ>を本体の<マジックテープ>に重ね合わせるように押し当てて固定してください。※窓ガラスの開閉に支障がないように取り付けてください。 取り付け・取り外しをする人が、窓から落下しないよう注意してください。 貼り付け・取り外しの際は、あみ戸を傷つけたり、あみ戸が外れて落下しないよう注意してください。 できるだけあみ戸の高い位置で、中央に貼り付けるとより効果的です。 取り外しの際は無理に引っ張らず、あみ戸外側の<マジックテープ>をはがしてから取り外してください。(無理に引っ張るとあみ戸を傷めるおそれがあります。) ※あみの目が細かいあみ戸では、<マジックテープ>で貼り付けられない場合があります。 イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。 風量、気温などの使用環境により持続は異なります。 屋外の自然条件下にてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。 屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 【使用の目安】あみ戸に1個 【使用期間】約1年間(365日間)(使用環境により異なります) ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 <マジックテープ>は株式会社クラレの登録商標です。 種別貼付け 容量2個 シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×177×26 使用の目安あみ戸に1個 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用場所あみ戸 使用期間約1年間(使用環境により異なります) 利用場所屋内外
1箱(2個)
989 税込1,088
当日出荷

反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:センサ取り付けブラケット●併用可能製品:E3T-Fセンサ●コード番号:794-8842 アズワン品番65-7359-43
1個
729 税込802
欠品中

アムテックピロキシー
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。 グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128
1個(3.8L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

コンパクトな設計で、ディープフリーザー(-80℃)での保存に使用でできます。 MS-7550シリーズは3色のカラー(グレー、グリーン、ピンク)により、試料の分類整理に便利です。 防霜性シールには試料の種類や保存日を記入できます。
容量1.2mL、2mLセラム用 材質本体:ABS/フタ:PVC 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×80×55
1箱
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クニミネ工業クニシールパテXL
ベントナイト止水材の簡単ガン打ちタイプ。 止水効果抜群の定形タイプ打継部用止水材クニシールABに流動性を持たせた、不定形タイプのベントナイト止水材です。 粘着緑で設置面に貼り付き、溶剤の揮発後は定形型クニシールに近い柔軟性になります。 水との接触により体積比で3倍程度に膨潤して、止水性を発揮します。
用途補修・クニシールABとの併用・貫通孔の止水など 容量(mL)330
1箱(330cc×30本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4 棚段数深9段×2 ニューグレー 仕様深9段×2、A4、タテ型 付属品カラー分類タイトルシール付 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装(引出し)透明スチロール樹脂(引出し段板)ポリプロピレン 本体質量(kg)15.7 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

オムロンヘルスケア温度プローブ 反射
反射板(HxWxD 81 x 60 7.5mm)及び取り付けブラケットアクセサリは別売りです。E3G長距離範囲センサ。縦型PBTハウジング、アクリルレンズ インジケータ: 緑のLEDは安定性、赤のLEDは出力 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 →+55℃ 相互干渉保護
仕様●アクセサリタイプ:反射 アズワン品番65-7265-43
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

書類や小物の大量収納に。種類の多い分類に。多段収納の決定版。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
サイズA4 棚段数18段×2 ニューグレー 付属品カラー分類タイトルシール 材質(本体)スチール、粉体焼付塗装、(引出し)透明スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン タイプ浅型、タテ型 本体質量(kg)18.8 収納サイズA4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

浅3・深1段 A3 ヨコ型 書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
引出し数浅3深1段 サイズA3 仕様浅3深1段 付属品カラー分類タイトルシール 材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン 本体質量(kg)4.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×260 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36、深引出し/453×311×80 引出し組合せ浅型+深型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境にやさしいサトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用。 有料配布する場合を考慮し、製品にバーコード印刷入り。 一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷。 有料義務付け対象外グリーン購入法適合 底マチと逆ハの字シールの組み合わせで袋に安定感がある為、お弁当が傾きません。
材質ポリエチレン(バイオマスプラスチック25%以上含有) 寸法(mm)510×80×H200 乳白
1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1回使い切りタイプ。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウを確認するだけで温度が適切に管理されていたか確認可能。温度管理対象物に直接貼り付け可能。有害化学物質不使用。使用方法:テンプドット フリーズインジケーターは反応温度(0℃/32°F)を下回ると製品中央の緑色のウィンドウが赤色に変色します。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
用途温度計測・温度観察 寸法(mm)29(H)×30(D) 品番54001 変色温度(℃)0 関連資料(0.65MB)
1袋(100枚)
75,980 税込83,578
9日以内出荷