分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。
材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ3 1041
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状小判形
色白
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。
分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色白
形角形
本体白色
材質(本体)S-PVC
材質(ひも)S-PVC
取付方向ワンタッチ
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2130-93
1袋(20袋)
¥435
税込¥479
欠品中
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120
付属品記入紙10枚
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120
付属品記入紙(20×35mm)10枚入
1袋(10枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-17
1袋(20袋)
¥800
税込¥880
翌日出荷
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質強硬ファイバー、ナイロン66
結束径(Φmm)35
有効長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
色白
材質プラスチック
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120
付属品記入紙付(1袋10枚入)
長さ(mm)結束部:200
寸法(mm)45×70
色白
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。
長さ(mm)150
寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
¥689
税込¥758
当日出荷
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
無地
結束が容易なバインド線タイプ
仕様●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ30●バインド線長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-18
1袋(20袋)
¥805
税込¥886
3日以内出荷
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)
形状角形
寸法(mm)15×42
色白
1袋(20枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
無地
取り付けワンタッチ
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質ファイバー
ひも長(mm)120
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。
白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。
チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
寸法(mm)(ポケット)37×55
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。
材質プラスチック
ひも長(mm)120
ポケット寸法縦(mm)70
ポケット寸法横(mm)45
1袋(10枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途キーを番号と色でわかりやすく分類できる
仕様8色
材質本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙
寸法(mm)17×3×67(リング含まない)
色白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー
質量(g)22(包装資材含む)
寸法(縦×横)(mm)67×17
1パック(8本)
¥339
税込¥373
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
厚さ(mm)3
質量(g)100
縦(mm)80
横(mm)240
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。裏面両面テープ付きです。
用途室名の標示に
取付け方法裏面両面テープ貼
材質アルミ複合板
幅(mm)240
厚さ(mm)3
高さ(mm)80
質量(g)約100
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など
タイプシングル
線幅(mm)0.7
インク染料、油性アルコール系インキ
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード
1
2
次へ