線引くんHARAX(ハラックス)¥20,980~税込¥23,078~
1台
翌々日出荷
播種時などに使用する畑の線引きです。
ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。
LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
マークンHARAX(ハラックス)¥48,980税込¥53,878
1台
翌々日出荷
苺苗定植用のベッドにローラーが回転しながら植付け位置をマークできます。
ライン引きや他のマーク用棒や糸に比べ、素早く正確にマークします。
中央案内用のタイヤが先行して走行するため、マークが安定します。
スポーク長さを調節することにより、株間ピッチが無段階に設定できます。
左右のローラーが独立しているため並列でもチドリでもマークできます。
ハンドル高さ、向き、幅方向が自在に調節できます。
タイヤをハンドル側にハネ上げたまま、片輪(外側のローラー)走行で、ハウス両側の1条マークができます。
条間距離(cm)17.5~34
止型定規 スリーブシンワ測定¥1,268~税込¥1,395~特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
イージーラインマイゾックス¥25,980~税込¥28,578~
1個ほか
3日以内出荷
アプリケーター(器具)に専用エアゾール缶をセットするだけで、美しいライン引きが可能。
100mm、150mmはエアゾール2本使用、エアゾール1本で30m~40mの施工が可能。
速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分
油性塗料、成分:合成樹脂
用途舗装仮ライン、工場内ライン、駐車場ライン
アルミラインナー槍木産業¥27,980税込¥30,778
1個
5日以内出荷
畑の線引き器。組み立て式。一度に楽々作業。軽量・アルミ製。線引き作業が超高速化。条間自在スライド式
質量(kg)4.4全幅(m)4
関連キーワード