20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。
用途高力ボルト専用。 仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付 種別高力ボルト専用 幅(mm)85 全長(mm)277 質量(g)370 主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L 使用可能回数ボルト約1200本分 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに! 質量(g)20 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイント線引きスプレー
RoHS
アスファルト・コンクリート用。 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がります。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 スプレー式ですので簡単に線引きやマーキングができます。 逆さ吹き機能付き。 アクリル樹脂を使用していますので、高い耐候性を発揮します。 第二種有機溶剤等(TXフリー・エチルベンゼンフリー・MIBKフリー) 約9cm幅で11~15m塗装できます。
用途駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面標示、マーキングなどに。 主な用途アスファルト面、コンクリート面 特性速乾、耐候 主成分アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間普通時(20℃)約30分、冬季(5℃)約60分
1本(400mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」。鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 。製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mm ケース寸法(mm)縦114×横85
1個(20m)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番818-5605 材質本体:ポリアミド樹脂 幅(mm)51 高さ(mm)71 質量(g)23 奥行(mm)30 繰り返し・詰め替え対応
1本
299 税込329
欠品中

高力ボルトのマーキング用に抜群の威力を発揮します。屋外使用に適した耐光・耐水性。硬質対象筆記に適した耐摩耗性。効率よくインキを使用高筆記距離。筆記線幅2.0mm 不透明・油性顔料インキ(低臭性)
用途高力ボルトのマーキングに 商品タイプ使い切り本体 材質(キャップ/ホルダー)PBT、(軸)アルミ 全長(mm)139 直径(Φmm)15 質量(g)22 線幅(mm)2 インク油性顔料インキ
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンポイントで消去できます。ビンや缶と違い安全に持ち運びができ、簡単に消去作業ができます。
用途高力ボルト接合のマーキング消去に! 商品タイプ使い切り本体 トラスコ品番818-5604 質量(g)20 品種消しペン インク色消しペン インク油性
1個
299 税込329
当日出荷

ISOホイールナット用マーキングスプレー。マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。約1000箇所へマーキングが可能。
容量(mL)200
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ
巻いてねじって結束します。 必要な分だけ取り出して、カットできます。 作業に適した仕様になっています。
仕様結束用品、結束用ひも、業務用パック、カッター付、鉄線入りワンタッチつづりひも トラスコ品番197-2695 材質白なまし鉄線0.39mm 幅(mm)(ひも)4 質量(kg)0.13 ホワイト ひも長(m)20 入数(個)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm)2 質量(g)20 先芯丸芯 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材グレードなどの色分けができます。 不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色します。 耐光性に優れています。 耐水性に優れています。 風雨や熱環境の変化に強く、屋外での使用に適しています。 ペン先が摩擦しにくく、交換の手間が省けます。 ペン先が潰れにくいため、目詰まりも防止できます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴムへのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーキング、名前書き用 ボルト、タッピングマーク 長さ(mm)142 タイプインキ油性顔料 線幅(mm)2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。 材質被覆:PET / 芯材:鉄 全長(mm)リール本体:約134
1巻(30m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高力ボルトのマーキングをきれいに書くことができます。高力ボルト(ハイテンションボルト)専用マーカーです。特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィットします。確実なマーキングで作業効率がアップします。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。ペン先カット部分をボルト角にあて、下から上に書くときれいにラインが引けます。
用途一次締め後のマーキング作業専用ペン。 仕様特殊カット芯 材質本体:アルミ、外袋PP タイプ油性 インク色蛍光ピンク
1本
209 税込230
当日出荷

すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入 線の太さ中字 インク油性アルコール系顔料 商品タイプ使い切り本体
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)