683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48 税込53
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム) 種別P形運動用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
特価
26 税込29
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

エスコ品番EA638D-5 材質スチール 形状【線】半円 質量(g)約104 種類リンク 内径(Φmm)約33.5 線径(Φmm)約2.7 寸法A(mm)約2.7 寸法B(mm)約3.1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

トラスコ品番849-1083 材質ステンレス 長さ(mm)25 種類リンク 内径(Φmm)25 線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
3日以内出荷

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 線径(mm)5 材質フッ素ゴム 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

トラスコ品番849-1087 材質ステンレス 種類リンク 内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
429 税込472
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 使用荷重(kg)180 チェーン線径(Φmm)5 材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2309 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)25 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
289 税込318
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2310 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)17 種類リンク 寸法L(mm)30 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2308 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 種類リンク 寸法L(mm)20 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
269 税込296
当日出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1994 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 寸法L1(mm)59 寸法A(mm)5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)14 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)13
1個
989 税込1,088
当日出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2348 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)14 種類リンク 寸法A(mm)25 寸法D(mm)5 寸法B(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
299 税込329
当日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

トラスコ品番849-0732 材質(本体)ステンレス 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1968 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)41 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.16
1個
619 税込681
当日出荷

トラスコ品番849-0818 長さ(mm)58 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
特価
439 税込483
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2312 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)22 種類リンク 寸法L(mm)40 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
299 税込329
当日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)28 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)35 寸法H(mm)41 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2191 材質(本体)ステンレス 質量(g)23 種類カラビナ 寸法L(mm)57 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
899 税込989
当日出荷

サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-2313 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)24 種類リンク 寸法L(mm)45 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨
1個
359 税込395
翌々日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2707 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2353 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 種類リンク 寸法A(mm)50 寸法D(mm)5 寸法B(mm)43 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
449 税込494
当日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2352 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)24 種類リンク 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5 寸法B(mm)42 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
439 税込483
翌々日出荷

溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具として トラスコ品番849-2350 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類リンク 寸法A(mm)35 寸法D(mm)5 寸法B(mm)32 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
389 税込428
翌々日出荷

環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1126 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類リングキャッチ 寸法L(mm)55 寸法S(mm)15 寸法D(mm)5 寸法W(mm)26 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
869 税込956
当日出荷