4,437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイ締付けねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1セット(10個)
6,388 税込7,027
3日以内出荷

タンガロイTACバイト用締め付けネジ
エコ商品
トラスコ品番703-9034 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
3日以内出荷

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)66ナイロン 取付部おねじ 種類多角形 材質(キャップ)66ナイロン 耐熱温度(℃)75 キャップ色オレンジ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイ締付けねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1セット(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

タンガロイ締付けねじ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイ締付ネジ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,445 税込4,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

1箱(5個)ほか
3,240 税込3,564
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品 (締付ねじ)
エコ商品
締付けねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1セット(2個)ほか
1,738 税込1,912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52 税込57
当日出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
材質PTFE 容量(L)1
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112] 寸法E(Φmm)7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーカーロックアウト MasterLOCK 動画あり
サーキットブレーカーを確実にロックアウトでき、締付けネジを閉じるとトグルスイッチがしっかり固定されます(工具不要)。粉体塗装のスチールおよび強化ポリマーによる丈夫な構造により、耐スパーク性仕様を実現し、過酷な環境での使用に対応します。
用途ロックアウトとして
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサーを固定する際に使用します。 センサーに締付けネジを通してネジを締付けることによりセンサーが固定され気密性を保ちます。
材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47 質量(g)20 材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg)3/組 取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL201
直角軸の取付けに PL200に対して締付けネジが反対側に
仕様右締め 形状クロス90°穴 サイズΦ29×59 備考右締め
1個
3,594 税込3,953
翌々日出荷