種類コネクタ
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)締付、(外部)締付
寸法A(mm)1.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル5D-2V
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)21
常用使用圧力(MPa)14
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)75
結線方式(中心)締付、(外部)締付
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
内圧調整ベント付で熱膨張によるボックスの変形を防ぐ事が出来る屋外用ボックスです。水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。日光が直接当たる場所や、温度の寒暖差の多い地域での使用に有効です。
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。
電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS)
接地電極間の連接に使用可能
プラグインタイプSPD本体のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
SPD機能表示付き劣化時機能表示突出
取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m)
RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用
耐インパルス電流(kA)50(limp)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大連続使用電圧(V)250
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード