1,210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ベルトレンチ モノタロウ 動画あり
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR357 ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ 材質
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



1個
359 税込395
当日出荷

流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。 排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。 材質 適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm)400×150×70 差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)約150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質 対辺(mm)(六角スパナ)13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様パッケージ品 材質 穴間隔(mm)150(最大) 入数10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。 材質ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


1個
819 税込901
当日出荷

全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付き セット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓締付工具
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。 材質 直径(Φmm)115
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質 対辺(mm)(六角スパナ)12
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。
対辺(mm)32.5 適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。
材質POM
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷



旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。 リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
対辺(mm)17.5 適合品番TB43-13・19関係、TU140型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)