23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)6 仕上ニッケルめっき
1個
67 税込74
当日出荷

ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/素地 質量(g)11.6 仕上素地
1個
91 税込100
当日出荷


ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。シャフトに上から落とし込み取り付けます。
シャフト(適合)3421009、3471009 適合板厚(mm)15、16
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷

KD-703用のシャフトです。
用途M4・M6用 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)8.5 仕上有色クロメート処理
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用両引シャフト
KD-703用のシャフトです。中帆立など、両側から締結金具を取り付ける際に使用します。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)23.3 仕上有色クロメート処理
1個
129 税込142
当日出荷

ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(木ねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2.2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
52 税込57
当日出荷

ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物。壁面に取り付けたネジの頭に落とし込んで使用します
材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg)5
1パック(2個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ケース入り締付ミニ円盤用のシャフトです。(インサートめねじタイプ)
適合(締付ミニ円盤)3201116、3204116、3201216 材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理または光沢クロメート処理 質量(g)2 仕上有色クロメート処理または光沢クロメート処理
1個
42 税込46
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(締付円盤)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)36 仕上クロメート処理/グレー
1個
249 税込274
3日以内出荷

カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用シャフト
KD-703用のシャフトです。ネジ部は木ねじタイプです。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)5.1 仕上有色クロメート処理
1個
149 税込164
当日出荷

摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(シャフト)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
86 税込95
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締結金具IT2162(カバー)
机やテーブルの天板、ベッドフレームなどのパネルを連結する締結金具です。シャフトと締付円盤の組み合わせによって、さまざまな用途に対応します。別売品で、円盤をかくすカバーもございます。
ホワイト
1個
29 税込32
3日以内出荷