33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUH-C70 キャッチ金具 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)キャッチ金具
エコ商品
パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります。AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます。
質量(g)41 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)50
1個
299 税込329
当日出荷

171-002-1 オスクリップ 171-002-1 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)オスクリップ 171-002-1
エコ商品
ボタンフィックスのオス側です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
欠品中

八幡ねじステンリング
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじ(板)アイストラップ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンアイプレ-ト
エコ商品
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンアイストラップ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじステンCリンクバネ付
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途チェーンの連結に使用。 材質ステンレス 幅(mm)16 全長(mm)38 適合径(Φmm)【使用可能な相手材】5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
1セット(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

八幡ねじステン ロープガイド
エコ商品
シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。 材質ステンレス/真鍮 使用ロープ径(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)3.5
1セット(5個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-SM1AC
エコ商品
接着面付。引張荷重が低いため、取付・取外の際に、音響・吸音パネルのような強度の低いパネルに適しています。
材質低密度ポリエチレン(LDPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)メスクリップ VL-F3
エコ商品
VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オスクリップ VL-M3
エコ商品
VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。取付側の材質によりねじ止めも可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)インサートめねじ
M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下 材質ポリアミド ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷

八幡ねじプレートフック
エコ商品
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンロングアイプレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンラウンドプレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンリング
エコ商品
シンプルなステンレス製リングです。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンDリング
エコ商品
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじリングプレート
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オプション 171-002-3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)メスクリップ 171-001-1
エコ商品
ボタンフィックスのメス側です。平面取付用
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

八幡ねじステンSカンばね付
エコ商品
引っ掛け部分にバネつきロックがついているのできで落ちにくい。
用途チェーンの連結に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オスクリップ PC-VM1
エコ商品
Φ10下穴取付。嵌合深さ調整機能付き
仕様連続500回のパネル取付・取外動作クリア 材質ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
3日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンアイプレート自在
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじダイヤモンドパット
エコ商品
リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンナット付きカラビナ
エコ商品
材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。 材質ステンレス 高さ(mm)99 最大使用荷重220 横幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

八幡ねじオープンパッドアイ
エコ商品
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング ストレートタイプ
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 ピンの材質はSUS303相当です。 耐食性があります。 指をかけやすい凹み部をもったコンパクトな形状です。 保持ケーブル(EH22400.0970/0974別売り)の取付が可能です。他の取付方法はお問合せ下さい。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング 長さ調整機構付
部品や加工品をスピーディかつ遊びゼロで結合します。 クランプの長さはナットとカウンター・ナットを手で回すことにより、無段階で調整できます。 耐食性があります。 ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 保持ケーブル(EH22400.別売り)の取付が可能です。 取付穴公差H11
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、調整ナット:熱可塑性樹脂、銀色、ロック・ナット:熱可塑性樹脂、黒
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング きのこグリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置調整するのに役立ちます。 頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。 耐食性があります。 コンパクトで扱い易いきのこ形グリップ(黒色)です。 保持ケーブル(EH22403.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 材質ピン部:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、グリップ部:アルミニウム(RAL9005相当)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールロックピン セルフロッキング T形グリップ付
エコ商品
部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。 頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。 耐食性があります。 扱いやすい形状のグリップです。 保持ケーブル(EH22400.別売り)用の取付穴が付いています。 ボタンを押すことによりボールのロックが解除され、離すとロックします。
用途調整機構部のロック、脱着部の締結、可動部の固定、ネジや留め金具の代用に。 部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めし、頻繁に着脱を繰り返す箇所に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)