995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性 関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
1本
439 税込483
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

編組チューブ モノタロウ 動画あり
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-40~+150 特性伸縮性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。 柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。 口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。 UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー ブルのシールド 各種インターフェイスケーブルのシールド 長さ(m)1 特性柔軟性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。 関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) FLM-FR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLM-FR耐摩耗試験データ.pdf(0.18MB) FLM-FR新梱包.pdf(0.09MB)
1本ほか
579 税込637
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 種類制御・計装ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 15.08 mm2長さ = 400mm導体抵抗 = 1174 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

規格BS EN 13602:2002, BS4109 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫めっき銅
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。 ハサミで必要な長さに簡単に切ることができます。 巻き付け構造のため、ケーブルを必要な位置に出すこともできます。
材質ポリエステル 長さ(m)2 耐熱温度(℃)-10℃~100℃ 入数1個
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます 材質ポリエステルモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-75~125 関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
1本
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ケーブルシールド 10mm 銅 1巻 50m入
TE Connectivity 編組ケーブルTE Connectivity 編組ケーブルスリーブは、Raychem INSTALITE 軽量編組シリーズのケーブルスリーブです。厚さが均一であるため、幅広い周波数で優れたシールド性能を発揮します。高性能ニッケルめっき銅合金製で、長さ 10 m、直径 10 mm です。このプルオン式編組は、さまざまな基材に簡単に取り付けられます。柔軟で軽量な設
仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●材質:銅●スリーブ長さ:10m●編み:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:15mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+150℃●耐火性:ハロゲンフリー●シリーズ:LWB アズワン品番65-7384-59
1巻(50m)
409,800 税込450,780
7日以内出荷

編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。
用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。 材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル 定格電圧(V)100未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デンカエレクトロンナイロン製柔軟編組チューブ
ナイロン素材のため、スタンダードタイプよりフレキシブルで柔軟性が高く、フィット感があります。 ハサミでカットしても簡単にはほどけないため、お手軽にご利用いただけます。
材質ナイロンモノフィラメント 使用温度範囲(℃)-55~105 特性柔軟性
1本
799 税込879
63日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃)-40~150
1本
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】1000 試験電圧3000 素線径(mm)0.32 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
1巻(10m)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。UGREEN USB-CケーブルはUSB PD技術に対応し、最大100W(20Vx5A)まで安定出力します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。なお、映像出力には対応しておりません。PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。MFi認証済み 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト ケーブル長(m)1 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

USB-C - USB-C 編組ケーブル。最大60Wの充電をサポート。最大480Mbpsのデータ転送。USB-IF認定
ブルー ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-C - USB-C 適合用途充電/転送
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

USB-C - USB-C 編組ケーブル。最大60Wの充電をサポート。最大480Mbpsのデータ転送。USB-IF認定
ピンク ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB-C - USB-C 適合用途充電/転送
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材*で作られています。わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。MFi認証済み 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。 。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。MFi認証済み 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック ケーブル長(m)1 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

この高耐久なUSB-A to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか45分でiPhone 14を最大50%まで充電可。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。iPhone 14を45分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。iPhone 14およびそれ以前のモデル、iPad第9世代およびそれ以前のモデルに対応 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

この高耐久なUSB-C to Lightning編組ケーブルは、急速充電に対応し、再生素材で作られています。わずか25分でiPhone 14を最大50%まで充電可能。自宅や外出先で急速充電が必要な場合に最適です。PD規格で、iPhone 14を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回以上の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。付属のケーブルストラップにケーブルを巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。MFi認証済み 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ブラック ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

PCR素材を使用。BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、。45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップ ブラック 長さ(m)3 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップ ピンク ケーブル長(m)1 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数60W
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
付属品ケーブルストラップ ホワイト ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数240W
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

PCR素材を使用 。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電 。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップ ピンク ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数60W
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
付属品ケーブルストラップ ホワイト ケーブル長(m)1 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数240W
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

PCR素材を使用。iPhone 16をわずか25分で0%から50%まで充電。このケーブルは丈夫で、35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐え、持続可能性と優れた性能を兼ね備えています。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、一般的なタブレットに対応し、より環境にやさしい未来をサポートします。iPhone 16を25分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-C(R)デバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップ サンド ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数60W
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

PCR素材を使用。BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、。45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
付属品ケーブルストラップ ホワイト ケーブル長(m)2 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

PCR素材を使用。BoostCharge Pro USB-A - USB-C充電ケーブル(15W)は、持続可能性とパフォーマンスを兼ね備え、。45分でiPhone 16を0%から50%まで充電します。耐久性と持続可能性に優れ、35万回以上の折り曲げと2万回以上の抜き差しにも耐え、。iPhone 16、Samsung Galaxy S25、およびほとんどのタブレットと互換性があり、より環境に優しい未来を実現します。 。iPhone 16を45分で0%から50%まで急速充電。外装編組の95%にPCR PETを使用し、ケーブルブーツ、ストレインリリーフ、。被膜の50%にPCR TPE素材を使用することで、充電性能を維持しながらプラスチック廃棄物を削減 。35万回以上の折り曲げ&2万回の抜き差しにも耐えるBelkinのPCR編組構造 。ケーブルをコイル状に巻いて、ポケット、ハンドバッグなどのわずかなスペースに収納 。Samsung S23、iPad Pro、その他のUSB-Cデバイスに対応 。USB 2.0認証取得済み 。垂直型ワイヤークラス1の耐火試験に合格した耐火素材を使用 。100%プラスチックフリーのパッケージ
ホワイト ケーブル長(m)1 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数15W
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

新しいBoostCharge Pro USB-C to USB-C編組ケーブル240Wは、持続可能性と耐久性を兼ね備えています。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電できます。この編組ナイロンケーブルは耐久性を重視した設計で、350,000回以上の折り曲げ&20,000回以上の抜き差しにも耐えることができます。iPhone 16を25分で0%から50%まで、MacBook 2021を30分で0%から50%まで急速充電 。編組再生ナイロンの外装を採用した、柔軟で使いやすい設計 。外装の編組の94.5%にPCRポリエステルを使用。ケーブルヘッドと内部被膜の50%以上にPCR熱可塑性樹脂を使用。35万回以上の折り曲げや2万回以上の抜き差しにも耐える安全かつ高耐久な構造 。高品質な素材と洗練されたデザイン 。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ 。USB-IF認証済み 。iPhone 16、Samsung Galaxy S25およびそれ以前のモデルに対応
付属品ケーブルストラップ サンド ケーブル長(m)1 保証期間2年間製品保証 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ジャケット)編組PCRケーブル ワット数240W
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷