耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)20
形状角
色黒
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質に優れています
用途緩衝材に
厚さ(mm)10
色黒
形状角
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
形状角
材質天然ゴム系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~60
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど
材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
長さ(m)1
材質NR(天然ゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質エラストマー(TPE)
長さ(mm)900
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。
色半透明
長さ(mm)1000
材質シリコーンゲル
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状D型
タイプ中空タイプ
寸法L(mm)3000
ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150
主材質熱可塑性エラストマー
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。
器具の緩衝パッキン材や保護材に。
住宅用、土木建築用目地材に。
自動車などトランク、ボンネットのシール材に。
ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。
厚さ(mm)5
長さ(m)1
材質天然ゴム
公差約±5%
使用温度範囲(℃)-10~+60
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム
色ブラック
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。
使いやすいサイズにカットしています。
ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用
保護材、緩衝材に使用します。
材質EPDM
長さ(mm)約280
形状トンネル型
色黒
粘着剤付
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。
色半透明
材質シリコーンゲル
ハゼタイプの祭りたび
エアークッションが付いているため、クッション性があり疲れにくい!
エアークッションは、外から見えないように埋め込みタイプ。
22.5~23.5までは6枚馳、24.0~29.0までは7枚馳になります。
足幅3E
形状ミドルカット
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム底
機能クッション性
材質(先芯)なし
靴タイプ足袋
軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。
優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増!
耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。
金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。
車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。
形状K型
タイプ中空タイプ
寸法L(mm)2000
高さH(mm)100
質量(kg/m)7.2
幅W(mm)150
ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100
下穴径d(Φmm)5-20×34
主材質熱可塑性エラストマー
推奨取付ボルトM16
高さh(mm)63
上穴径D(Φmm)40
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。
天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。
クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。
・転倒してもクッション性があり安心。
・排水穴があり、水はけの心配なし。
・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)10000
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
色ブルー
1巻
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。
用途緩衝材、防振材として。
材質ウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等
材質CR
色黒色
種類グロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質NR(天然ゴム)
色黒
形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系
長さ(m)10
硬さ27ポイント(JIS-C)
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
工作・DIY・緩衝材などに
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質天然ゴム
長さ(m)5
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ