133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。 厚さ(mm)4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として 形状パイプ ライトグレー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)10 トラスコ品番854-7821 幅(mm)60 質量(g)119 長さ(m)0.89 内径(Φmm)40 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(m)約0.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。 現場の危険防止にも役立ちます。
イエロー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番792-4275 幅(mm)75 厚さ(mm)10 質量(kg)8.5 長さ(m)1.7 内径(Φmm)約49 外径(Φmm)約69
1箱(50本)
19,980 税込21,978
当日出荷

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
1袋(100枚)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。 紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。 仕様紙管アリ 材質ポリエチレン 形状ドーム 幅(mm)1200 長さ(m)42 構造2層 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷

用途角当て、緩衝材など。 全長(m)0.5 種別両端アイ形 仕様接合テープタイプ 材質ナイロン
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.8L 2本筒式箱がぴったり入る袋状のプチプチ。 宅配用に便利です。
種別宅配箱
1ケース(300枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類 質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで 紙管内径(mm)50以上 ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200まで ロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

筒状クレープ紙を使用した緩衝材です。環境に優しく、省資源の製品です。 作業性が非常に良く、ワンタッチ装着が可能です。 底抜け防止のため、広がらないように底付近には編み目を入れておりません。
用途果物全般・陶器類・高級ガラス製品などに。 材質再生クレープ紙
1袋(500枚)
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 まな板のみ
用途紙角あて手動カッター まな板の取替品 1枚 セット内容まな板1枚 材質ポリアセタール(プラスチック)
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙角あてを手動でカットできる便利商品です。 紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。 紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。 軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。 刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚) 材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート 最大切断寸法(mm)辺100×100 本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際) 位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能) 本体長さ(mm)595 最大切断厚さ(mm)8 本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セット セット内容1セット(刃2枚のみ) 材質ステンレス
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 ワンタッチで結合可能です。留め具不要。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)200 形状L型 厚さ(mm)3 寸法(mm)抜き場所:100×100 角度(°)80~100 加工抜き加工:パズル型 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

平田紙管紙角あて 紙アングル
エコ商品
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。 日本製造。リサイクル性に優れています。 別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材 材質パルプ 長さ(mm)100 形状L型 厚さ(mm)3 角度(°)80~100 辺(mm)50×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm)170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャッチコピー:クレヨン等で着色できる!。商品説明:クレヨン等で着色できる!
セット内容本体×1 材質 寸法(mm)680×445mm
1セット
319 税込351
3日以内出荷

1本
799 税込879
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
599 税込659
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ 定期注文
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様ミシン目無し タイプ厚口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボーガスペーパー 薄口 モノタロウ 定期注文
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。 タイプ薄口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)約45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)70g RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
紙厚(g/m2)約51
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として 仕様紙管なし、ラミネート面内巻き 材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm) 質量(kg)約1.6 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

紙製の緩衝材です。プラスチック資材から変更することでプラスチック削減アクションに最適です。 使用時に広げて使う為、収納時にかさばりにくく、荷姿はコンパクトです。 可燃ゴミとして処理可能です。 被せるだけでテープ留め不要な筒状タイプ。ワイン瓶などに最適です。
用途梱包の緩衝材に。 寸法(mm)80×300 タイプボトルタイプ
1箱(2000枚)
21,980 税込24,178
11日以内出荷