83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

強い!軽い!すべらないハンドル「パイプ柄シリーズ」 角形に比べ刃先が平形状で柄が長くコンクリート混練に最適。
種別角型 全長(mm)910 トラスコ品番411-5805 シルバーメタリック 刃長(mm)220 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)170
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

国産品!コンクリートの練り作業に最適!
用途コンクリート、土、肥料の練り作業に最適。 全長(mm)910 先幅(mm)180 質量(g)1500
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm)1.4 先端形状角型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トンボ工業ロイヤル小混
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途コンクリートなどの混錬。溝サラエに。 刃先形状小混 全長(mm)910 トラスコ品番360-4675 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫 質量(kg)1.3 板厚(mm)1.6 先端長(mm)220 刃先幅寸法(mm)170
1丁
4,288 税込4,717
3日以内出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。 全長(mm)800 先幅(mm)170 質量(g)1100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)980 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ 頭部長(mm)365
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、強く切れ味たしかです。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
全長(mm)815 材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)、(柄)国産樫材 板厚(mm)1.6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。 コンパクトタイプで幅広く使用できる。 小振りで狭い場所の清掃にも適する。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 全長(mm)830 材質(頭)鉄(50Mn) 板厚(mm)1.6 材質(柄部)スチールパイプ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。 刃先形状角形 全長(mm)780 トラスコ品番387-2611 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)800 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。 材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE) グリーン 仕様内側に目盛付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
種別さじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様なで面サイズ(mm):165×120 材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、柄:耐候性のある木製ハンドル 質量(g)286 アズワン品番64-7874-91
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1164 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2.4 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷


アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭)アルミニウム 板厚(mm)2 材質(柄部)バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が小さく若干長めの柄で扱いやすい。
用途セメント練り作業に。 全長(mm)925
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コンクリートの練り作業や土や肥料の混ぜ合わせ作業に最適な、プロ仕様の業務用ショベルです。コンクリートの固い粒子にも負けず、しっかりと混ぜ合わせることができます。DIYや家庭用としても十分に使用できます。柄は、木材を採用しており、手に馴染みやすく、握りやすいです。サイズ感も全長910mmと、コンクリートの練り作業や土や肥料の混ぜ合わせ作業がしやすいサイズとなっています。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm)910 頭部長(mm)220 肩幅(mm)170
1丁
7,498 税込8,248
4日以内出荷

本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
1個
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約93×38 危険物の類別非危険物
1パック(3個)
185 税込204
翌日出荷

合成ゴムを使用し寒冷地でも使用できます。
用途モルタル混練用に。 トラスコ品番573-8863 材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。 主な用途滑り止め用
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。 耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。 材質/仕上シリコンゴム、柄:木 全長(mm)190 刃厚(mm)2.5~8
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製なので下地などに傷が付きにくいです。 塗料の他にも粘土の高い材料を掻き出す、まとめるのに最適です。
用途パテや練り、埋め込みなどに。 材質/仕上合成ゴム、柄:木 全長(mm)185 刃厚(mm)2.5~8
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm)970 質量(kg)1.8 シルバーメタリック 刃長(mm)300 材質(柄部)ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm)255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-350 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
5,340 税込5,874
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-200 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
2,180 税込2,398
当日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)150×250 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-150 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)120×200 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-120 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) トラスコ品番856-6928 質量(g)330 2018年トラスコ掲載ページ6 0122
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)250×400 厚さ(mm)0.05 エスコ品番EA944CM-250 材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ遮熱ヘルメットです。軽量化したことで作業者の負担を減らします。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 材質帽体:ABS樹脂 トラスコ品番856-6927 質量(g)350 2018年トラスコ掲載ページ6 0122 使用区分電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用。墜落時保護用。
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。 幅(mm)450 材質/仕上ウレタンゴム 使用温度範囲(℃)80 硬度90
1枚
30,980 税込34,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。 トラスコ品番248-4055 材質コテ部:ポリプロピレン 幅(mm)303 厚さ(mm)4 縦(mm)303
1個
1,398 税込1,538
当日出荷