1,025件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)紙フェノール 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)95×95 仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理フラックス
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

候補問題全13問を1回ずつ練習できる器具が入組みされています。
セット内容技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール、器具セット×1 質量(kg)2 アズワン品番64-5104-78
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

DK-53 第二種電工試験練習用 3回セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を3回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×3+器具セット×1 質量(kg)15.2 アズワン品番64-5104-76
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット 基板寸法(mm)20×30 抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MINOURA(箕浦)TRAINER LiveRide
MT(アドバンスドマグターボ) … ヒルクライム練習に最適なペダルフィーリング 平地走行の再現性より、坂道でのフィーリングを重視した味付け 世界最強ネオジウム(Nd)磁石採用 1.5kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイール(特許申請中) ハイケイデンス/低トルクの高速トレーニングにも対応
仕様負荷装置の抵抗:472 watt (Hレンジ 40km/h時) 付属品マブライザーG、Z金具、専用クイックレリ―ズ 質量(kg)6.2 レッド 適合タイヤサイズ直径:602~714
1個
28,980 税込31,878
18日以内出荷

SUZUKID(スズキッド)スターターキット(手棒用)
手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NP セット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子 質量(kg)2.655 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

筋肉内注射と皮下注射の練習に適したトレーニングパッドです。人体に近い質感を再現しています。繰り返しの使用が可能です。
寸法(mm)180×100×60 アズワン品番7-750-01
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷

日本ライトサービス縫合練習キット
縫合パッドは生体に限りなく近い感触を実現するとともに、耐久性に優れ、同じ創傷部での縫合・抜糸を繰り返し行え、低コストで十分な練習が可能です。
セット内容縫合パッドPro(L)、スキンパッド保持枠(改良型)、へガール持針器(16cm)、眼科剪刀(両尖12cm)、外科ピンセット(有鈎)、3号外科強弯角針×5本、3-0絹製縫合糸40cm×10本・20m巻×1コ、スカルペルNo.11、収納ケース 松吉医科器械コード11-2760-00
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×1+器具セット×1 質量(kg)6.4 アズワン品番64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷

フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約30 電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化) 入力感度約2V(min) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット 仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる 電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源 測定範囲(℃)室温~600程度 センサー白光No.191-212 (K型熱電対) 分解能(℃)最小1 機能ピークホールド、電池電圧測定 測定対象ハンダゴテのコテ先温度 消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

にじみが少なく、筆運びが滑らかです。
仕様20枚毎に紙帯入り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質パルプ半紙 寸法(縦×横)(mm)333×240 紙厚(mm)0.071 坪量(g/m2)31
1箱(1000枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

DK-54 第二種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
セット内容線セット×1+リングスリーブ中・小、埋込連用取付枠 質量(kg)4.8 アズワン品番64-5104-77
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1個(15枚)
364 税込400
3日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)練習用腰掛
起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。
材質 耐荷重(kg)200
1台
128,800 税込141,680
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙です。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。無地の練習用紙が3枚入っています。サイズはB5版で、小学校で使用されている教科書と同じサイズ。水書用紙は約1000回程度繰り返し乾かして練習することができます。
用途水書用具・国語・かきかた 仕様無地 セット内容練習用紙無地3枚入り 材質水書用紙:紙・顔料、台紙:紙、個袋:PP サイズB5
1セット(3枚)
489 税込538
当日出荷

水で書くので汚れず、乾くとまた練習できる水書用紙です。何度も何度も書くことで正しい筆の運び方、文字の書き方が身につくことにつながります。8マス国語ノートと同じマスの大きさのマス目入り練習用紙が3枚入っています。サイズはB5版で、小学校で使用されている教科書と同じサイズ。水書用紙は約1000回程度繰り返し乾かして練習することができます。
用途水書用具・国語・かきかた 仕様マス目入り セット内容練習用紙マス目入り3枚入り 材質水書用紙:紙・顔料、台紙:紙、個袋:PP サイズB5
1セット(3枚)
499 税込549
当日出荷

練習用フェイス台に被せるカバーとして、メイクの練習用にご使用頂けます。
アズワン品番68-5101-91
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

俳画、俳句、和歌などの練習用に。
材質紙・ボール紙 枚数15枚綴り
1冊
479 税込527
3日以内出荷

トーエイライトアルミバトン練習
ケース入りリレーバトンセット
付属品収納ケース 材質アルミ製、アルマイト加工 直径(Φmm)39 質量(g)約55 長さ(cm)約30
1組
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ アズワン品番65-8121-63
1セット
2,198 税込2,418
欠品中

1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレイムジャパン書道半紙 練習用
表面がつるつるしていて主に学童や初心者向けパルプ半紙です。
用途パルプ半紙は墨液が中まで浸透する様に原紙が漉かれているので書いた文字が濃く見ます。墨付きが良く、にじみをおさえ墨色がきれいで筆もなめらかに書ける、練習用としておススメな半紙です。 内容100枚
1個
339 税込373
3日以内出荷


1個
159 税込175
当日出荷

今までよりもさらに人の肌に近く、立体的な練習の出来るシリーズです。メイクアップやフェイシャルマッサージ用の練習としてご使用頂けます。
アズワン品番68-5101-90
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

フリッツメディコ縫合練習用キット
セット内容縫合針(未滅菌)×1、弱弯 25mm、縫合糸 3-0 ナイロン×2:40cm、縫合パッド×1 アズワン品番68-7160-44
1式
4,898 税込5,388
4日以内出荷

的が付いている本体と人工芝のセット。お手持ちのクラブとボールを使ってアプローチの練習ができます。本体は折りたたむとスリムになるため、わずかなすき間に収納可能
用途自宅でのアプローチ練習に。ゴルフ 練習 アプローチ 折りたたみ ゴルフマット アプローチマット 材質(本体)ポリエステル/EVA/スチールワイヤー、(人工芝)PP、EVA 質量(kg)(本体)0.35、(人工芝)0.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(人工芝)34×26×2 直径×高さ(cm)(本体使用時)34×50、(本体収納時)34×4
1セット
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-64 第一種電工試験練習用 線セット ホーザン 動画あり
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問を1回ずつ練習できる追加用の電線が入組みされています。
質量(kg)5 アズワン品番64-5104-82
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

DK-52 第二種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×2+器具セット×1 質量(kg)11 アズワン品番64-5104-75
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

サンフレイムジャパン書道半紙 練習用 清水
初心者や練習用に使いやすい。 にじみが少なく、墨付きが良く、筆がなめらかに運べる書道半紙。 80枚入り。再生パルプ使用。
1冊(80枚)
179 税込197
当日出荷

DK-210 複線図練習キット ホーザン 動画あり
電気工事士試験の筆記試験・技能試験どちらにも必要な複線図を何度も繰り返し描くことで描き方をマスターすることが出来ます。
用途複線図の描き方を繰り返し練習できる試験対策キット 仕様ホワイトボードはB4サイズ、10mm方眼入り。 トラスコ品番149-7563 セット内容ホワイトボード/ホワイトボードマーカー黒・赤・青各1本/ホワイトボード消し/器具マグネット、複線図対策ハンドブック 質量(g)40 アズワン品番64-5104-70
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

収納ケース付。
材質ネット:ポリエステル、ポール:スチール 質量(kg)約4.3 ブラック 寸法(m)1.06×3.75
1セット
15,980 税込17,578
7日以内出荷

初心者でも、スムーズに正しいレシーブ位置をキープできるので、上達が早くなります。 ボールを受ける位置をわかりやすく示したイラストが、表面中央に。素材は軽量・高耐久性樹脂を採用。
材質ポリプロピレン イエロー 質量(g)約620 寸法(cm)30.5×29.5
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

俳画、俳句などの練習用に。15枚綴り。
材質紙・ボール紙 寸法(mm)61×364×3
1個
169 税込186
3日以内出荷

ケイセイ医科工業練習用疑似血管チューブ
血管吻合の練習用として、最も血管に似た無滅菌の人工チューブです。
1袋
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)