209件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用 材質ASA樹脂 適合サイズ42型 寸法(mm)Φ42×1800 サイズ42型
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 仕上ヘアーライン 付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合シリーズサンルーミィ、テラスE・Y・G型、バルコニー5・6型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノーブランド縦樋用忍び返し
ワンタッチ装着取付、故意に剥奪出来ない機能採用のステンレス製の縦樋用忍び返しです。
用途雨樋(縦樋)を狙われにくく、進入路を遮断!! 安全で安心な住まい作りの為の縦樋用忍び返しです。 材質ステンレス
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)縦樋
セット内容縦樋(L=3100)x1 適合シリーズスピーネ・シュエット
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1 シャイングレー
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。 トラスコ品番149-1693 質量(g)700 縦(mm)195 横(mm)335 商品タイプ本体
1缶
2,198 税込2,418
当日出荷

セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本 適合シリーズニューアルポート
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤各1、落し口アタッチメント2(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3、M4ナット、トラスM4x16各2、テクスΦ4x13:3 ブラウン系 適合シリーズフラットカーポ・ライトカーポ
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

1セット
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本 適合シリーズニューフレンディー
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認 ブラック系 適合シリーズピーイズム
1セット
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
材質アイアン 取手取手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。 質量(kg)33 ホワイト タイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄 種類タテ型洗濯機 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz) 保証期間1年 標準質量(kg)洗濯・脱水:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5 水圧水道:0.03-0.85Mpa 標準使用水量(L)163 洗濯方法うず巻式 洗濯/脱水容量(kg)8
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下
仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7551-81
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-18
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-33~-18
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-36~-20
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSX08080R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000R型(シェルタイプ 標準ピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 刃数7 質量(kg)1 高さ(mm)50 穴径(Φmm)DCB:25.4 ボス径(Φmm)55 深さ(mm)取付:25 勝手右勝手 切込み角度(°)90 キー溝幅(mm)9.5 刃径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)8 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 0804○○PNER-□ キー溝深さ(mm)6 半径方向すくい角(°)-20 ボルト径D1(mm)20 ボルト径D2(mm)14
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000RS型(シェルタイプ 標準ピッチ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-20~-15 ボルト径D3(mm)-
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 軸方向すくい角(°)-6~-3 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-23~-15
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル 動画あり
高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工 勝手右勝手 切込み角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)12 軸方向すくい角(°)-6 適合インサートLNEX 1306○○PNER-□ 半径方向すくい角(°)-31~-15
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)