「縦挽 横挽」の検索結果
切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。
鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。
刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230
仕様17枚目(寸)(横挽)
適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T)
刃厚(mm)0.6
材質(刃)SK-5
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き
歯先衝撃(高周波)焼入れ
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込可
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
ピッチ(mm)3
折込折りたたみ式
コーティングクリアコーティング(サビに強い)
刃先処理衝撃焼入
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。
薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。
両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。
刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。
刃渡り(mm)240
幅(mm)アサリ:0.7~0.8
刃厚(mm)0.5
材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂
材質(刃)SK-5
目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。
『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。
用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。
コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。
刃渡り(mm)210
切り幅(mm)0.95
目数24・18枚目/30mm
木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)298
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5817
質量(g)80
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1475
質量(g)165
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.81
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
刃長(mm)240
全長(mm)580
ピッチ(mm)2
トラスコ品番365-1550
質量(g)260
板厚(mm)0.6
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
刃数23枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。
日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2269
質量(g)48
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
刃数23枚目
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
材質LDPE
長さ(m)5
高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違う。不均等ピッチで共振を防止し、快適な切断作業。バッテリーの消耗が少ない、刃先設計により作業効率UP!。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
タイプ充電丸鋸用
台厚(mm)0.8
適合材木工、新建材
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7
歯ピッチ(mm)3
切り溝幅(mm)1
昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。
用途一般木材、集成材、合板
付属品刃先収納ケース
材質(ケース)ポリプロピレン
材質(柄部)サワクルミ・藤
直進性抜群
用途木工、新建材、縦挽、横挽き
外径(Φmm)110
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
刃数40
仕様防塵丸鋸用
台厚(mm)1
適合材木工、新建材
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オールラウンドタイプです。
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。
木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
刃長(mm)200
ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)
板厚(mm)0.7
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールラウンドタイプです。
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能になりました。
木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から生木・塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。
用途一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ
刃長(mm)200
ピッチ(mm)2.2
トラスコ品番769-2501
質量(g)33
板厚(mm)0.7
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり!
・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※
・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。
・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。
・対象材以外の切断はおやめください。
・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240
材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏
寸法(mm)560×85×20
質量(g)163
タイプ両刃鋸
柄長さ(mm)270
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。
全長(mm)665
質量(g)205
板厚(mm)0.7
刃渡り(mm)300
目数寸13枚目
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。
全長(mm)585
質量(g)150
板厚(mm)0.5
刃渡り(mm)250
目数寸23枚目
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
鋸刃は改良刃で、横挽目3組(6本)の間に、縦挽目が1組(2本)入り、その組み合わせで「たて」「よこ」「斜め」切に効果があります。縦挽目の目底は広く深くなっており、木くずのハケが良く鋸の下がりは抜群です。インパルス焼入により耐久力に優れ、永切れ・刃の持ちの良さは最高です。最高級スウェーデン鋼を使用し、自社規定の硬度に焼入れし、より高度な目立てを施してあります。
用途木材の切断に。
全長(mm)605
質量(g)160
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)270
目数寸16枚目
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)715
質量(g)315
板厚(mm)0.7
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)300
目数寸10枚目
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)590
質量(g)208
板厚(mm)0.5
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)240
目数寸18枚目
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)655
質量(g)247
板厚(mm)0.6
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)270
目数寸12枚目
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
UK-2100用替刃です。
オールマイティーな剪定をされる方に最適のタイプです。
縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできます。
中スキ研磨加工でアサリ不要美しい切断面です。
衝撃焼入れにより超硬度な刃先です。
ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくいです。
用途植木・果樹
刃長(mm)210
仕様万能目
トラスコ品番827-9805
材質特殊刃物鋼
質量(g)60
タイプ替刃式
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
四つ穴により、鋸身のバランスが最適です。鋸板の中央が程良く伸び、刃元が緊張しているので、挽き曲りが少なくなりました。木の中での摩擦、抵抗が少なく、軽く切れます。鋸刃の力が均等であるため、刃先3寸に力があり、鋸刃の折損が少なくなりました。目立ては世界の最高水準を行く中屋の全自動目立機により、抜群の切れ味を発揮します。歪は越後の名工の手によって一枚一枚丹念に仕上げられております。縦挽目に上目を付け、本来の縦挽きはもちろん、横切り、斜め切り、節などに最高の切れ味を発揮します。横挽目には、衝撃焼入れが施され、耐久性に優れ、シャープな切れ味を持続します。
用途木材の切断に。
全長(mm)545
質量(g)193
板厚(mm)0.4
刃先インパルス焼入
刃渡り(mm)220
目数寸23枚目
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
1
2
次へ