厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。
ボビンケースを使うミシンにも使用できます。
用途家庭用
適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N
材質ポリカーボネート
幅(mm)11.5
内径(Φmm)6.2
外径(Φmm)20.5
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
厚さ(mm)【上板】1.5、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】1000×300
1セット(5組)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
針・糸不要で、軽い力でスナップが取り付けられます。専属の台座を取り替えると、2サイズ(9ミリ、13ミリ)のプラスナップとプラスナップボタンが取り付けられます。
用途プラスナップの取付に
アズワン品番65-0443-84
1台(1個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
用途マーク消し、水性シミ抜き剤、血液取り、鉄サビ取り。
セット内容マーク消し(20mL)、水性シミ抜き剤(150mL)、血液取り(150mL)、鉄サビ取り(150mL)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
色ホワイト
セット内容ミニはさみ×1、糸通し×1、毛抜き×1、まち針×3、針×3、安全ピン×1、ボタン×2、スナップボタン×2、糸×6色
材質ABS
寸法(mm)69×64×15
質量(g)46
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。
材質ポリエステル
寸法(mm)25X300
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。
何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
ジックテープフック型の長尺タイプ。好きな長さでカットして使用できます。
材質ポリエステル
タイプフック型
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
スチームホース内管方式(ITS方式)+2系列コントロールでドレンの心配を解消。さらに軽量化で作業能率アップ。
仕様電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板、スチーム調節、オープンカット
寸法(mm)201×139
質量(kg)2.4
加工(ベース)タフラム加工
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い!
荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。
幅広ハンドルで握りやすい。
安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用
種別ベルト荷締機
材質(ベルト)ポリエステル
消しゴム印やステンシルの判押しで作品を作り、持ち帰ってそのまま使えます。オリジナルバッグが製作可能です。
材質綿ポリ
寸法(mm)230×300
質量(g)38
1枚
¥291
税込¥320
当日出荷
レーザ裁断のみで縫製せず、ハトメ、背カン、ホック等も使用していないので防塵性に優れています。
クリーンルームで使用される導電糸が織り込まれた静電対策生地を使用しています。
材質ポリエステル(導電糸入)
色ブルー
表面抵抗値(Ω)2.5×10^7
掌部指部ウレタンコートのロング丈縫製手袋。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能通気性、防塵性
コーティング手の平コート
指マチ有り
無縫製のため、糸切れによる穴あきや糸の異物混入がありません。防水性に優れ、軽くてしなやかです。
材質PU(ポリウレタン)ラミネート・ポリエステル
全長(mm)400
ひとつの面にA面(フック)とB面(ループ)が混在した縫製用面ファスナーです。
柔らかいB面(ループ)が高く形成されているので肌に優しく、他素材を傷めにくい構造です。
用途洗濯・ドライクリーニングに耐えられます。
材質ポリエステル
幅(mm)100
長さ(m)25
厚さ(mm)【上板】1.5、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】660×280
1セット(5組)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
短時間で手縫い、ミシン縫いの基礎練習ができる
カット不要!本体は両脇を縫うだけ
セット内容バッグ本体(320×460mm)×1、肩紐(25×1100mm)×1、スナップボタン(Φ10mm)×1
材質ポリエステル、綿
仕上がり寸法(mm)(本体)300×230
1個
¥255
税込¥281
3日以内出荷
縫製糸を使用しない特許技術製法により、手の平裾生地裁断面からの発塵を低減しています。通気性伸縮性フィット感に優れています。薄手でフィット感に優れており、精密加工品質管理用としてだけではなく、インナー手袋としても使用できます。
材質ポリエステル100%
厚さ(mm)【上板】2.0、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】550×200
1セット(5組)
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
縫製糸を使用しない特許技術製法により、手の平裾生地裁断面からの発塵を低減しています。通気性伸縮性フィット感に優れています。手の平をPUコーテイングしていますので、グリップ力に優れています。
材質手の平部/ポリエステル100%ポリウレタンラミネート、手の甲部/ポリエステル100%
足の動きと生地の伸縮を研究した独自開発の「コの字型ストッパー(TM)」が、かかとをしっかりホールドします。
サイズ(cm)23-25
厚さ(mm)【上板】1.5、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】500×175
1セット(5組)
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
厚さ(mm)【上板】1.5、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】550×200
1セット(5組)
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
厚さ(mm)【上板】2.0、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】660×280
1セット(5組)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
厚さ(mm)【上板】2.0、【下板】1.0
寸法(mm)【上・下板】1000×300
1セット(5組)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
長さ(m)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1741
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに
材質ベルト:ポリエステル
スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。
仕様スマホ対応
材質ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部からネック部をしっかりとサポートし、安定した形で体圧を分散するため、後頭部や甲骨などに発生しやすい床擦れを最小限に抑えられます。
色ブルー
縫製せず、高周波溶着でゴムを取り付けていますので、防護性に優れています。全長460mmですので、肘より上まで保護できます。
厚さ(mm)0.15
全長(mm)460
アズワン品番4-6259-01
素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1双
¥545
税込¥600
翌々日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
長さ(m)25
2018年トラスコ掲載ページ6 1741
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ