肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。
水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。
染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。
容量(mL)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等
仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g
材質PVC、ポリエステル
引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏
全長(mm)260
刃長(mm)105
仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式
材質高炭素刃物鋼
質量(g)240
表面処理ハードクローム仕上げ
適合替刃526-A-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)20
容器袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥499
税込¥549
当日出荷
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)245
刃渡り(mm)105
材質(刃)ステンレス鋼
材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スタンダードな二重リングです。事務用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されている二重リングです。
用途200個入
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
原料から加工まで日本製の貴重なナイロンモノフィラメント糸です。
透明なので糸かえや色ぞろえをすることなく、手軽に縫製を楽しんでいただけます。
キルティングや裾まつりぬいなど、ぬい目を見せたくない場所に適しています。
特にカーテンなどのレース地の縫製や薄い色の生地を縫うときなどに効果を発揮します。
用途普通地本縫い、普通地還縫い、千鳥縫い
材質ナイロン(モノフィラメント)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
針・糸不要の布用接着剤。洗濯、ドライクリーニングもOK!細口ノズルでボタンのほつれ止め、すそ上げも細部の接着も簡単にできます。
水性形/洗濯・ドライクリーニングOK/刺激臭がない/乾燥後透明。
用途ズボン・スカートの裾上げ、糸のほつれ止め、ワッペン・ゼッケンの接着に。
成分ウレタン樹脂(50%)、水(50%)
色乾燥後:透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
災害時の簡単な裁縫や繕いに便利な裁縫セット。手鏡は太陽光を反射させて、居所を知らせるのに便利です。
セット内容逢い糸(6色)、縫い針(2本)、糸通し、ボタン(2個)、安全ピン(1本)
材質ケース/ポリスチレン、鏡/ガラス
質量(g)30
ケース寸法(mm)約62×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
ステンレス製の糸切りです。カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています。職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています。ハンドルはバネがよく効き、剛性に優れたガラス繊維入りナイロン樹脂を使用しています。
用途洋裁、和裁の糸切りに
トラスコ品番853-3681
材質刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン樹脂
全長(mm)105
奥行(mm)25
刃長(mm)37
板厚(mm)1.5
刃厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥639
税込¥703
当日出荷
ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。
トラスコ品番509-4378
材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム
色ブラック
縦(mm)147
横(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
生地の目付(g/m2)を計測する為に使用するプレートです。
生地を2つ折りにしてプレートの間にセットし、プレートに沿ってハサミでカットすれば、5cm×10cmにカットされた生地が2枚できます。
その2枚を小数点第2位まで計測できる電子天秤で計測し、100倍すればg/m2になるというものです。
生地が小さく1枚しかカットできない場合は、200倍で計算します。
ラウンドタイプのものでは生地がずれる事がありますが、スクエアタイプなので生地がずれにくいのが特徴です。
材質アルミ
寸法(cm)5×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個(30g)
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:厚物一般織物・デニム・袋物
適合(ミシン針)16番~19番
材質ポリエステル
番手30
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
用途布の切断
全長(mm)198
刃長(mm)80
仕様ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7659
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)2.9
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物
適合(ミシン針)11番~14番
材質ポリエステル
番手50
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯・ドライクリーニングが可能。水性なので刺激臭もほとんど無い。
用途ズボン・ワッペン・スカートの裾上げ・糸のほつれどめ・ゼッケン・あて布の接着など。
種類ウレタン樹脂系水性形接着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20g×100本)
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な縫いやすい紡績糸ミシン糸で、カタン糸の外観と風合いを持っています。
使い勝手の良いベーシックなミシン糸です。
お得な200m×5巻セット、500m×3巻セットもございます。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ
番手60
RoHS指令(10物質対応)対応
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A
本体質量(g)220
パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25
本体サイズ(mm)W229xH136xD18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ポリエステル100%のダブルラッセル生地です。
3層構造のメッシュ素材で通気性に優れ、厚みが約2mmあるのでクッション性にも優れます。
カバンや帽子、靴をはじめ寝装・インテリア関係など幅広くご使用頂けます。
抗菌防臭加工をしています。
用途衣料品、小物、カバーなど
種類ダブルラッセル(メッシュ+プレーン)
幅(cm)110
混率(%)ポリエステル100
加工抗菌防臭
目付(g/m2)241
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様外寸長辺(mm):220
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)346
アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断
全長(mm)110
刃長(mm)40
仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工
トラスコ品番395-7683
材質刃部:超微粒結晶超硬合金
質量(g)40
刃厚(mm)2
材質(刃)超微粒結晶超硬合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様外寸長辺(mm):146
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)340
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
RoHS指令(10物質対応)対応
衣類の生地のてかりをおさえ、アイロンをかけやすくする「あて布」です。すべりやすく摩擦の少ない生地を使用しているので、アイロンをなめらかにかけることができます。直接アイロンが触れると生地がてかるスラックスやスカート、学生服などのアイロンがけに適しています。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。
材質ポリエステル
外形寸法(cm)約56×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ポリエステル100%
長さ(m)1000
番手8
色番26
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様K-2MB
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
質量(g)164
タイプ環付
寸法L(mm)90
寸法S(mm)19
寸法D(mm)10
寸法W(mm)36
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])215[2.11]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ネコの首輪用に開発されたkittyバックルは約4kgの重みがかかると外れるセイフティーバックルです。テープ幅は10mmです。
用途ネコの首輪用のKittyバックルです
色黒
色番BK
寸法(mm)10(テープ)
材質アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
仕様K-1MB
材質ステンレスSUS304
色黒色(艶消)
質量(g)153
タイプ環なし
寸法L(mm)90
寸法S(mm)21
寸法D(mm)10
寸法W(mm)36
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])135[1.32]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
テープ幅20mmのテープアジャスターです。リュックサックやショルダーバッグのテープ調節にご利用頂けます。
色黒
色番BK
寸法(mm)20(テープ)
材質アセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ