使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です
セット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)
寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
カード型ビーズ織り機を使った、小さくでカワイイ作品を12種類掲載しています。増やし目や減らし目のある作品も掲載していますので、初心者から少し慣れた方まで幅広く楽しんでいただけます。
アズワン品番62-4091-57
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
セット内容はたおりき×1、毛糸3色×1セット、ピン×2、くし×1、横糸棒×2
材質ABS樹脂
寸法(mm)270×190×65(伸びていない状態)
1個
¥1,564
税込¥1,720
3日以内出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。
仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り
付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD
材質工業用プラスチック
全長(mm)758
質量(kg)2.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)25.5
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止
カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)旗:410×300、棒:Φ8×450
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極結束電極
電極長H(mm)20
こんなお得な商品も!

紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト Jフック JIS認証品
モノタロウ
¥5,498~
税込¥6,048~
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
材質(ベルト)ポリエステル
【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。
【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
【U2Sタイプ】
<吸引(負圧)用>
OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など
<吐出(正圧)用>
浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
こんなお得な商品も!

ラッシングベルト トラックレール用
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
引き出しに印材を収納し、ミニ色紙を立てることができます。
セット内容本体(組立済) 110×64×58mm ×1、引き出し(組立済) 110×55×49.5mm ×1、取っ手 SΦ15mm ×1、サンドペーパー×1
寸法(mm)110×79×58、(印材の入る大きさ)87×43×高37
科目図工
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質原着ナイロン94%ナイロン(スペース・ダイ)6%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E 2160235
全厚(mm)8
面積(m2)4/箱
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質ナイロン(BCF)100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E2180367
全厚(mm)9.5
面積(m2)4/箱
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E2180325
全厚(mm)8.5
面積(m2)4/箱
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E 2160243
全厚(mm)8.5
面積(m2)4/箱
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E2180326
全厚(mm)8
面積(m2)4/箱
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質原着ナイロン100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E2180324
全厚(mm)9
面積(m2)4/箱
モードスタイルは、最新鋭の織機で製作した織物を基調にデザインしたタイルカーペットです。
材質ナイロン(BCF)100%
寸法(縦×横)(mm)500×500
防炎性能試験番号E2180367
全厚(mm)9.5
面積(m2)4/箱
エアージェット織機による新製法で四辺ともほつれが出にくい尺角ガーゼです。
低発塵性に優れており、様々な用途に使用できます。
材質綿100%
寸法(cm)(展開)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112102000
医薬品医療機器等法一般医療機器
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極
電極長H(mm)20
自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
電極通常電極
電極長H(mm)10
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2444
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)335
寸法H(mm)50
電極結束電極
1セット(10本)
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。
仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル
寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず
質量(g)455
容量(L)21
素材コットン(帆布生地)
着用シーンが広がるドビー生地の軽快な半袖ジャケット。
ドビー織機で織られた生地は、光沢感があり、規則正しい模様が特長。
肌触りが柔らかく、ソフトな着心地。撥水加工付きで水分をはじきます。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
仕様衿は風気路メッシュ、ラグラン袖、左胸ファスナー付ポケット、両脇・胸ポケットケーブルホール付き、左内側ボックスポケット、保冷剤入れメッシュポケット
機能撥水
生地ドビー
材質(ファスナー)プラスチック、引き手:金属
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)2100
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2452
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)383
寸法H(mm)20
電極通常電極
1セット(10本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1500
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2450
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)272
寸法H(mm)20
電極通常電極
1セット(10本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2448
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)325
寸法H(mm)10
電極通常電極
1セット(10本)
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2446
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)150
寸法H(mm)50
電極結束電極
1セット(10本)
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1200
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2442
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)220
寸法H(mm)50
電極結束電極
1セット(10本)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)2100
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2440
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)383
寸法H(mm)20
電極結束電極
1セット(10本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)1800
仕様アルミホルダー
トラスコ品番805-2439
材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)328
寸法H(mm)20
電極結束電極
1セット(10本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ