カテゴリ
- マスク(6)
- 卓上消耗品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大塚刷毛製造(3)
- 今村紙工(3)
- 日本ポステック(3)
- TRUSCO(2)
- ベッセル(2)
- サイキョウ・ファーマ(2)
- カツイチ(2)
- エスコ(1)
- 高田商事(1)
- リーブル(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 環境テクノス(1)
- LESSMANN(1)
- 川善(1)
- キリン(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- ローヤル(1)
- INAZUMA(イナズマ)(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「纏」の検索結果

纏マスク 個包装 30枚入
ROKI(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(30枚)翌々日出荷から6日以内出荷●ASTM-F2100準拠、Level3の高品質サージカルマスクです。●オリジナル仕様のフィルターと、マスクの隙間を極力抑える独自デザイン構造により、高い感染防止対策を実現。●マスク装着時の不快感(耳の痛みやメガネの曇りなど)を極力軽減する仕様。●国内自社生産により、生活環境から医療現場まで安心してご使用頂ける性能と品質を追求。対象風邪・花粉・ほこり等
炎センサー
エスコ¥31,800税込¥34,9801式翌日出荷エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
ジョイント金具19型Cステンレス
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5寸法L2(mm)13.5寸法W(mm)19板厚(mm)2.0
皮製鋸巻5枚用No.61N
SK11(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷摩擦・熱に強い牛床皮製で、抜群の耐久性です。耐久力プラス柔軟性で使いやすさ抜群です。用途鋸などの収納。材質牛床皮寸法(mm)約400×360収納枚数(枚)5
3層プリーツマスク 耳にやさしい 個包装 50枚入
(371件のレビュー)¥399税込¥4391箱(50枚)当日出荷「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112015(日衛連が運用するJIS適合審査です)。3層タイプのプリーツマスクで、オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 1枚ずつ袋入りにした衛生面に対応し携帯に便利な仕様になっています。 ゴム紐は6mmの平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/平ゴム6mm認定番号G42112015適合JIS規格JIS T9001一般用
3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入
(53件のレビュー)¥449税込¥4941箱(30枚)当日出荷「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに仕様ゴム/平ゴム種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状立体型入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)205×85包装形態個包装適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠひもタイプ耳かけ式
ROKI ハンドブラシ
LESSMANN¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途自動車修理、整備等に幅(mm)12全長(mm)225線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22行数2植付(mm)90
3層プリーツマスク 50枚入
(455件のレビュー)¥299税込¥3291箱(50枚)当日出荷「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など種別簡易マスク材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/3mm平ゴム認定番号G42112017適合JIS規格JIS T9001一般用
3PLYマスク 個包装
リーブル(13件のレビュー)¥699税込¥7691箱(50枚)当日出荷個包装(1枚づつ袋包装)のため、持ち運びや保管時も衛生的です。マスクは、医療用マスク規格(ASTM F2100)適合のサージカルマスクです。上下プリーツ加工のため、口元に空間ができ呼吸が快適です。ゴム溶着部が外付のため、違和感なく装着できます。用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに材質ポリプロピレン不織布・ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
カートリッジフィルター
環境テクノス(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
個包装マスク「SP」ふつう 30枚
サイキョウ・ファーマ¥649税込¥7141箱(30枚)翌々日出荷不織布3層構造で、耳が痛くならない平ゴム4mm。性能BFE・PFE・VFE99%カット材質PP不織布形状プリーツ寸法(mm)【マスク】約175×95色白サイズふつうタイプ使い捨てタイプ入数(枚)30構造3層包装形態個包装対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5アズワン品番65-0350-59メーカー商品コード31839105ひもタイプ耳かけ
タオルバンダナキャップ
高田商事(15件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷タオル素材で吸汗性抜群 柔らかく、肌触り最高 作業、アウトドア、レジャー等幅広くご使用になれます材質綿100%サイズフリー
保冷剤 氷纏ZERO CV2026用 クールベスト別売り 暑さ対策 ひんやり
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ファンを使用できない現場の暑さ対策・熱中症対策をサポートする、クールベスト専用の保冷剤です。 普段の作業服と組み合わせて使うことで、外仕事や屋外作業の暑さ対策に役立ちます。 工事現場・建設現場・倉庫作業などにもおすすめです。 表面は約0℃、裏面は約5℃から選べる2WAY仕様。暑熱環境での作業服冷却アイテムとして、体感温度に合わせて使い分けできます。 初期は強力冷却(約0~10℃)でしっかり冷たさを感じられ、その後は安定冷却(約10~20℃)へ移行。冷却ベストの長時間使用でも心地よい温度をキープします。 作業環境(目安:33~35℃・湿度45~65%)の場合、強力冷却は約2.5時間、安定冷却は約3.5時間と、合計約6時間の冷却効果を発揮します。 独自技術により、約6~9時間での凍結が可能。家庭用冷凍庫(庫内温度目安:-17℃以下)で冷却できるため、毎日の外仕事にも手軽に準備できます。 外装にはタフ構造の独自特殊フィルムを採用し、耐久性に優れた設計です。 安全な水と食品添加物由来の塩類を使用。環境にやさしく、処分もしやすい仕様です。用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー・高温作業場向け仕様表・裏選べる温度帯2WAYモード、内容物:水・塩類色シルバー規格男女兼用内容量(g)500外装アルミ3層構造フィルムシート縦(cm)17横(cm)24.5
Nキリン メッツ コーラ 480mlPET 5本+おまけ1本纏売りパック
キリン¥2,998税込¥3,2381箱(480mL×24本)7日以内出荷トクホ×Wゼロ(カロリー・糖類)であることをわかりやすく訴求。コーラらしいスパイス感を付与することで本格的なコーラ味を実現。難消化性デキストリン配合、カロリーゼロ。容量(mL)480容器ペットボトル本数24
すずめ ニス刷毛 筋違
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から翌々日出荷オール化繊刷毛ですが水性、溶剤塗料どちらにも対応。オールマイティで使用できます。 含みが良く・毛も広がらず、纏まりも良く塗れます。塗りやすく優れた耐久性です。用途ラッカー、ニス、水性塗料、溶剤塗料、造船、工業形状筋違主な用途ニス、水性毛色白毛
結束バンドホルダー
ベッセル¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷1つのホルダーに200,250,300の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線や配線作業での、ケーブルの纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。質量(g)319本体寸法(mm)133×430(突起部を除く)
結束バンドホルダー
ベッセル¥2,198税込¥2,4181個欠品中1つのホルダーに100,150,200の3つのサイズの結束バンドが収納可能。盤内結線やロック配線作業での、ケーブル纏め作業に最適。菱形の穴から取り出しスムーズ。こぼれにくい。引き手のサイズ表記で必要なバンドが一目でわかる。1袋分がそのまま入るので、バンドを管理しやすい。手元作業に便利な吸盤フック付き。盤の壁に取り付けて作業効率が上がる。裏面のボタン付きベルトを使って腰ベルトに装着可能。質量(g)269本体寸法(mm)133×335(突起部を除く)
ローヤルギヤー
ローヤル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(4L)欠品中セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133ISO粘度グレードVG320密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
先丸靴下 (5足組)
TRUSCO¥789税込¥8681パック(5足)当日出荷気軽に履ける5足組セットのお纏め商品です。 色がベーシックな黒なので洋服に合わせやすいです。トラスコ品番206-7116質量(g)190タイプつま先丸型アズワン品番64-8651-34入数5足
ケーブルオーガナイザー Unlace
日本ポステック¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。タイプ靴ひも型RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルオーガナイザー Zoo Cable Wraps
日本ポステック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。材質シリコン、磁石寸法(mm)18×25×55質量(g)50/2pcs伸縮範囲(cm)12~20RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルオーガナイザー Wrapel
日本ポステック¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ケーブル結束、ケーブルアクセサリー。。用途ケーブル纏め。ケーブルアクセサリー。ケーブル束ね。アズワン品番65-2352-10RoHS指令(10物質対応)対応
白神隅切
大塚刷毛製造¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮形状筋違種類刷毛毛丈(mm)27主な用途隅切り用毛色白色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
白神筋違
大塚刷毛製造¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷ストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能用途均一な塗料の吐出しと毛の纏まりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮形状筋違種類刷毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
JIG12F Micro SP
カツイチ¥319税込¥3511枚(9本)8日以内出荷2021年のトーナメントシーンを沸かせた圧倒的メソッドがある。本来、到底サイトなど叶わないディープレンジを最新鋭の魚探を駆使し、水中を把握しながら狙うシューティングの釣り。特筆すべきは、タフさを極めるバスに口を使わせるためにわずか1インチ程度のベイト(マイクロホバスト)が用いられたということ。その極小ワームに最適な小型番手をラインナップするジグフックが「JIG12 Fine Wire」である。超小型サイズでありながら、大型バスとのファイトに耐える強度を確保。十分なフッキングパワーを得にくいライトラインでも貫通しやすいフッ素系のシルキーFコートを特別に纏(まと)ったバス専用モデル「マイクロスペシャル」として限定発売。用途釣り、針
JIG12F Micro SP
カツイチ¥319税込¥3511枚(9本)8日以内出荷2021年のトーナメントシーンを沸かせた圧倒的メソッドがある。本来、到底サイトなど叶わないディープレンジを最新鋭の魚探を駆使し、水中を把握しながら狙うシューティングの釣り。特筆すべきは、タフさを極めるバスに口を使わせるためにわずか1インチ程度のベイト(マイクロホバスト)が用いられたということ。その極小ワームに最適な小型番手をラインナップするジグフックが「JIG12 Fine Wire」である。超小型サイズでありながら、大型バスとのファイトに耐える強度を確保。十分なフッキングパワーを得にくいライトラインでも貫通しやすいフッ素系のシルキーFコートを特別に纏(まと)ったバス専用モデル「マイクロスペシャル」として限定発売。用途釣り、針