保冷剤 氷纏ZERO CV2026用 クールベスト別売り 暑さ対策 ひんやり
ファンを使用できない現場の暑さ対策・熱中症対策をサポートする、クールベスト専用の保冷剤です。 普段の作業服と組み合わせて使うことで、外仕事や屋外作業の暑さ対策に役立ちます。 工事現場・建設現場・倉庫作業などにもおすすめです。 表面は約0℃、裏面は約5℃から選べる2WAY仕様。暑熱環境での作業服冷却アイテムとして、体感温度に合わせて使い分けできます。 初期は強力冷却(約0~10℃)でしっかり冷たさを感じられ、その後は安定冷却(約10~20℃)へ移行。冷却ベストの長時間使用でも心地よい温度をキープします。 作業環境(目安:33~35℃・湿度45~65%)の場合、強力冷却は約2.5時間、安定冷却は約3.5時間と、合計約6時間の冷却効果を発揮します。 独自技術により、約6~9時間での凍結が可能。家庭用冷凍庫(庫内温度目安:-17℃以下)で冷却できるため、毎日の外仕事にも手軽に準備できます。 外装にはタフ構造の独自特殊フィルムを採用し、耐久性に優れた設計です。 安全な水と食品添加物由来の塩類を使用。環境にやさしく、処分もしやすい仕様です。
- 用途
- 厨房・食品工場・給食事業・スーパー・高温作業場向け
- 仕様
- 表・裏選べる温度帯2WAYモード、内容物:水・塩類
- 色
- シルバー
- 規格
- 男女兼用
- 内容量(g)
- 500
- 外装
- アルミ3層構造フィルムシート
- 縦(cm)
- 17
- 横(cm)
- 24.5
- 内容量
- 1個
注意
※保冷剤のみの販売となります。クールベストは別売りです。※本製品は「クールベスト(品番:CV2026)」専用の保冷剤です。クールベストとの併用で高い冷却効果を発揮します。
※できる限り水平な状態で凍らせてください。
※複数を重ねて凍らせると冷凍時間が長くなることがありますので、ご注意ください。
春夏 トップス の新着商品
カテゴリ





















