258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3290120000 缶オープナー ハンディ・クラウン 動画あり
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)65 高さ(mm)125 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119 税込131
当日出荷

サンセイ缶開け お助け君
エコ商品
プルリング式の缶詰や調味料ボトルの蓋を、テコの力を利用して簡単に開ける事ができます。 プルリングやプルトップは、握力の弱いお年寄りには、硬くて開けづらいものです。 リングを起こして缶蓋を開けるまでの動作が、少しの力でできるように工夫しました。 缶詰以外の、プルリング・調味料ボトル(醤油、みりん、酒、ドレッシングなど)、あるいは飲料缶のプルタブを開けるのにもご利用できます。
材質ABS樹脂、エラストマー オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm)127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。 材質樹脂 幅(mm)70 厚さ(mm)43 全長(mm)220 質量(g)100
1個
499 税込549
当日出荷

角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品空気穴開け釘付き 材質ステンレス、ポリプロピレン 質量(kg)0.35 径(Φ)×全長(mm)35×225 TKG品番9-0592-0701 TKG品番(2017)6-0532-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け 材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ) 適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種 トラスコ品番484-6397 質量(g)80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。 握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。 しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに 材質金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂 全長(mm)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×35 耐熱温度(℃)170
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

カセットコンロのガス缶などの使用済の缶に穴を開けて残留ガスを抜きます。
エスコ品番EA570Z-7 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 全長(mm)140 質量(g)26 アズワン品番64-7870-43
1個
350 税込385
当日出荷


プルリング式の缶詰や調味料のフタが、テコの力で簡単にあけられます。金属を使っていないので、洗いやすく安心です。持ち手部分はエラストマーを採用しているので滑りません。プルリングに先端部分を引っかけて、持ち手を手前に引くだけで簡単に蓋を開けることができます。先端部分がアリ溝形状なので、空いたフタが飛ぶ事がありません。
材質本体:ABS樹脂、グリップ:エラストマー 質量(g)26 寸法(cm)8.5×11.5
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

缶入りソースやビン入りジャム、マーガリンをムダなく使い切る、ビン・缶用のスクレーパーです。ちょこっと曲がったヘラの先端が、缶のフチに残ったジャムもかき出せます。ヘラ部は程良い弾力があり、使いやすいシリコーン製です。ミートソースなどの色素がつきにくい素材を使用しています。持ち手には、プルトップ用オープナーがついているので、指先を痛めずに缶を開けられます。長くご愛顧をいただいている、ロングセラー商品です。
用途ビン・缶用 材質柄:ABS樹脂、ヘラ:シリコーンゴム 仕様ビン ・ 缶用 寸法(mm)35×15×190 質量(g)33 タイプスクレーパー
1個
459 税込505
当日出荷

0082 Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社 動画あり
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用 材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼 質量(kg)0.86 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度170℃) 寸法(mm)約134×45×12 質量(g)約30 適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
239 税込263
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125 TKG品番9-0590-2501 TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499 税込549
当日出荷

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質PP 容量(L)18 乳白色 タイプ本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm)330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃)80 材質(取手)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。 トラスコ品番137-2138 材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等 アズワン品番64-8633-94 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265 質量(g)235
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。 穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150
1個
949 税込1,044
当日出荷

少ない力で開けられる歯車式の缶切りです。栓抜き付き。
材質刃部:普通鋼(クロムメッキ)/本体:鉄(クロムメッキ)/ハンドル:ステンレススチール/歯車:ステンレス刃物鋼/グリップ:塩化ビニル樹脂(耐熱温度70℃) 寸法(mm)約170×43×35 質量(g)約190
1個
999 税込1,099
当日出荷

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

9L、18Lの石油缶を開缶する際に使用できる缶切りです。 コーナー部分を簡単に切ることができ、天切缶が楽に開けられます。
材質刃・柄/鋼、安全カバー/ステンレス 寸法(mm)210×290
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284 材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)350 乳白色 高さ(mm)416 奥行(mm)178 容量(L)20 目盛間隔5L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。日本製ですので、安心してご使用頂けます。内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。鋼製ドラム構造の口金を使用しています。エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。
容量(L)20 質量(g)4200 材質内面:亜鉛処理鋼板、外装:メラミン焼付塗装 アズワン品番62-4051-88 危険物の類別非危険物
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

ペール缶・一斗缶用。ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能。脈動せず、スムーズに吐出。使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂 アズワン品番65-9341-04
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

1箱(100本)
1,698 税込1,868
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

350ml缶の飲料水を最大24缶まで収納整理できる。 補充は上から、取り出しは下から・・・これは便利。缶ビールや缶ジュースなどは、お店でケースで買うと大変お得・・・って皆さん賢くなってきてます。でも、ケースには24缶も入っているので、冷蔵庫に補充するまでは、段ボールケースに入れたまま。これって、見た目も良くないし、開けた段ボールが見苦しくなったりと、あまりキレイなものではありません。そこでオススメなのが缶ストッカーです。缶ストッカーは、350ml缶を1ケース、つまり24缶を全てストックできる専用ラックです。補充は上から横向きに投入、取り出しは、1缶ずつ下から取り出せる構造です。1ラックに12缶収納、2段重ねで合計24缶収納できます。安定性もバツグンで、2段重ねでもズレることなく固定できます。 国産商品です。
質量(g)1台当り(約)780 幅(cm)14.8 高さ(cm)24(2段重ね時:約44.5) 奥行き(cm)42.5 仕様実用新案登録3198971号
1セット(2台)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰 食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。 真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。 長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。 耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。 国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。 牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。 いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。 さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
幅(mm)315 高さ(mm)160 奥行(mm)235 内容量(g)80(1缶あたり)
1ケース
19,980 税込21,578
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開けた缶のホコリ流入防止や缶内の溶剤の蒸発・乾燥を防止できます。 蓋をかぶせることで一斗缶を積み重ねる事ができます。
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挽きたて豆の香りを封じ込める、日本初「挽きたてアロマ製法」で 開けた瞬間から感じる、香り高いおいしさ。 厳選されたブラジル産高級豆の豊かな香りと国産牛乳のコクが引き立つ、スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」監修の微糖コーヒーです。
容量(mL)260 シリーズジョージア 種類コーヒー 容器ボトル缶 本数24 アズワン品番65-0452-34 原材料牛乳、コーヒー、砂糖/ 香料、カゼインNa、乳化剤、シリコーン、甘味料(アセスルファムK) アレルギー 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.5g、炭水化物:3.0g(糖類:2.1g)、食塩相当量:0.1g
1ケース(260mL×24本)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

長期保存用とは思えない美味しさのパンの缶詰。缶を開けたらすぐに食べられる、4種類の味で食べ飽きないパンの缶詰。缶の中で「熟成」・「発酵」・「焼成」を行う、こだわりの製法で衛生面も安心の美味しいパン。緊急時や防災の備えはもちろん、ハイキングや、キャンプ、レジャーなどにも活躍する香ばしくて、水々しくてしっとり柔らかい人気のパンです。1缶約340kcalでおにぎり約2個分(約358kcal)に相当。災害・非常時に!携帯食品に!レジャーに!。賞味期限5年非常用保存食。1缶100g。4種計12缶。加工/日本
セット内容<5年保存>おいしい常備食「パンの缶詰」4種×3缶(計12缶)、各100g(ミルク・チョコ・ブルーベリー・メープル)×各3缶 保存方法常温(開封前) 保存期間(年)5
1セット(4種類×12缶)
7,498 税込8,098
12日以内出荷

小学生にピッタリなスライド式缶入り色鉛筆。弱い力でも簡単に開け閉めが出来る。蓋を本体の裏側に収納できるので、机の上のスペースを広く使うことが可能。色鉛筆1本1本に大きな名前欄付き。入学準備もスムーズ。
色数12色 きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ 丸軸 名前欄付き ケーススライド式缶
1個(12色)
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学生にピッタリなスライド式缶入り色鉛筆。弱い力でも簡単に開け閉めが出来る。蓋を本体の裏側に収納できるので、机の上のスペースを広く使うことが可能。色鉛筆1本1本に大きな名前欄付き。入学準備もスムーズ。
丸軸 名前欄付き ケーススライド式缶
1個(12色)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小学生にピッタリなスライド式缶入り色鉛筆。弱い力でも簡単に開け閉めが出来る。蓋を本体の裏側に収納できるので、机の上のスペースを広く使うことが可能。色鉛筆1本1本に大きな名前欄付き。入学準備もスムーズ。
丸軸 名前欄付き ケーススライド式缶
1個(12色)ほか
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。 1缶に2個入りで分けやすく、災害時とても便利です。 イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。 幼児に危険な脱酸素剤および防腐剤は一切使用しておりません。 災害時に非常食として高カロリーな商品です。 【ココア】本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。 【ホワイトチョコ&ストロベリー】ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。
賞味期限製造日より5年 種別パン・お菓子類 アレルギー乳、卵、小麦
1ケース(100g×24缶)
11,980 税込12,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰 食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。 真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。 長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。 耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。 国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。 牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。 いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。 さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
高さH(mm)32mm 内容量(g)80 直径(mm)77
1缶
479 税込517
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

程よい甘さと深い味わい やわらかなあんしんパン 柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。 1缶に2個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。 イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。 幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。 災害時の非常食として高カロリーな商品です。 ココア:本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。 ホワイトチョコ&ストロベリー:ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。
幅(mm)480 高さ(mm)125 奥行(mm)320
1ケース
10,980 税込11,858
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。 直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。
エスコ品番EA570Z-6 材質鋼板、クロムメッキ 全長(mm)215 口開調節3段階(大・中・小)
1個
2,030 税込2,233
当日出荷

サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出
用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けに その他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤 径(Φmm)【流路径】9.2 口外径(Φmm)【取付缶】40.8 口径【バルブ】1/2
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷