30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 質量(g)290 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6768-22
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

3段積の自動前出しができる500mL缶用ラック。 フェースを自動的に整え、ボリューム感のある整った売場がつくれます。
材質(本体)ステンレス 寸法W(mm)183
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングカンディスペンサー
缶の収納に便利なカンディスペンサー。冷蔵庫にそのまま入れて取り出しやすく、冷えた順に取り出せます。
材質スチール 幅(cm)14 高さ(cm)18 奥行き(cm)31
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

350ml缶の飲料水を最大24缶まで収納整理できる。 補充は上から、取り出しは下から・・・これは便利。缶ビールや缶ジュースなどは、お店でケースで買うと大変お得・・・って皆さん賢くなってきてます。でも、ケースには24缶も入っているので、冷蔵庫に補充するまでは、段ボールケースに入れたまま。これって、見た目も良くないし、開けた段ボールが見苦しくなったりと、あまりキレイなものではありません。そこでオススメなのが缶ストッカーです。缶ストッカーは、350ml缶を1ケース、つまり24缶を全てストックできる専用ラックです。補充は上から横向きに投入、取り出しは、1缶ずつ下から取り出せる構造です。1ラックに12缶収納、2段重ねで合計24缶収納できます。安定性もバツグンで、2段重ねでもズレることなく固定できます。 国産商品です。
質量(g)1台当り(約)780 幅(cm)14.8 高さ(cm)24(2段重ね時:約44.5) 奥行き(cm)42.5 仕様実用新案登録3198971号
1セット(2台)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

3段積の自動前出しができる350mL缶用ラック。 フェースを自動的に整え、ボリューム感のある整った売場がつくれます。
寸法W(mm)138 材質(本体)ステンレス
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングカンディスペンサー500
500ml缶を収納でき、そのまま冷蔵庫に入れれば順番に取り出すことができます。
適合500ml缶専用 材質アイアン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×32×19
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7796 質量(kg)42 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)73 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-49 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

材質(本体)ABS、マグネット付、(レバー)PS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量商品用にバネの出力を抑えたタイプです。 POS レールG シリーズのほかにフードパネルにも取り付けできます。
材質(本体)ABS、(アンコ)ABS、(バネ)ステンレス
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで4パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に トラスコ品番207-7797 質量(kg)43 高さ(mm)880 奥行(mm)463 間口(mm)470 有効内容量(L)68 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 色(本体) アズワン品番64-8690-50 冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5 標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

冷蔵チルドケース、冷凍ケース内で使用できるフェイシングスタンド。レバーを引くワンアクションの手動前出しで商品のフェイスを整えます。
材質(本体・レバー)PC+PET、(プッシュプレート)PP 関連部品SFA096
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ちどり産業ブリキ缶
レトロさがあるブリキ缶。アクセントがあるディスプレイに。積み重ね可能です。
用途小物入れ、商品の陳列など 材質ブリキ
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


お気に入りのピンバッジや缶バッジを可愛くディスプレイできます。
用途展示、掲示、陳列など 材質(前面板)アクリル
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サタケ長期保存パン
エコ商品
卵と乳を使用していないため、卵・乳アレルギーの方でも安心して食べられます。調理の必要がなく袋を開けて、すぐに食べられるので非常時に役立ちます。1個あたり500kcal以上あり、貴重なエネルギー源となります。軽くて持ち運びに便利で、場所を選ばずお召し上がりいただけます。包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。チャック付きのため、一度に食べきれない場合でも少しずつ食べることができます。
セット内容脱酸素剤(鉄系)1個 質量(g)(1個あたり)121 寸法(縦×横)(mm)(1個あたり)280×150 保存方法直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 賞味期限2029.12/F24B(年.月/ロット記号) 原材料小麦粉(国内製造)、食用なたね油、砂糖、小麦たんぱく、食塩、パン酵母/ビタミンC アレルギー(28品目中):特定原材料:小麦/特定原材料に準ずるもの:なし(※同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、メーカーフリーダイヤル又はホームページでご確認ください。) 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分(1袋70gあたり)エネルギー:503kcal、たんぱく質:8.1g、脂質:22.8g、炭水化物:63.9g、食塩相当量:1.2g(※栄養成分表示の値は、目安です。)
1箱(110g×20個)ほか
9,998 税込10,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)缶ラック
1斗缶からの液体の取り出しが楽になります。
材質スチール 付属品取り出しノズル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×360×480 TKG品番9-1360-0201 TKG品番(2017)6-1218-0401
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。 材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS 適合ペール缶、一斗缶 寸法(mm)70×55×150 接続口径JISB型口金Φ40 質量(g)290 バルブ形式ボールバルブ(フルボア) 適合外径(Φmm)40専用 バルブ径(Φmm)15 (1/2) 接続口径(Φmm)JIS型口金40 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 奥行(mm)459 材質スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)459
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリンク類の24 缶ケース売りと6 缶パック売りを上下段それぞれ取り出しやすいように陳列することができる平台です。
材質本体:スチール(塗装)、キャスター:Φ65ナイロン車(4輪自在/2輪ストッパー付) 寸法H(mm)847 寸法D(mm)455 寸法W(mm)910 均等耐荷重(kg)120
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

APPQO-OP エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステム 動画あり
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2 付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付 トラスコ品番474-7399 適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO 厚さ(mm)板厚0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

「ピュアパック」は海外製フィルムを使用したエコノミーシリーズです。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。
入数(枚)100 テープ部分(mm)30
1パック(100枚)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

350ml×24本入りの缶ビール・缶ジュースダンボールぴったりサイズで、ケースの陳列に便利。縦・横方向に連結ができます。台車をクロス積みすれば、キャスターが下の台車の樹脂板に触れないので衛生的。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W41×D27.5×H7.7cm●重量:約1.2kg●耐荷重:80kg●ナイロン製キャスター:直径5cm(ストッパー無し×4個) アズワン品番65-8119-74
1セット
4,030 税込4,433
7日以内出荷

土井金属化成メタルペール#70
トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。 取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です 仕様フタ止めストッパー付 トラスコ品番148-6856 高さ(mm)553 質量(g)4300 奥行(mm)450 間口(mm)493
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

土井金属化成メタルペール#45
トタン製なので熱や紫外線、衝撃に強くて丈夫です。 取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です 仕様フタ止めストッパー付 トラスコ品番148-6855 高さ(mm)505 質量(g)3400 奥行(mm)385 間口(mm)430
1缶
9,898 税込10,888
当日出荷

缶ビールケースや飲料水ケースと同サイズのキャリア。ケースと同サイズのキャリアなのでムダのないスペースで陳列が可能です。 四方向に連結でき、未使用時は互い違いに積み重ねられ、省スペースで保管できます。 未使用時は互い違いに積み重ねられます。そのまま移動ができ、保管も場所を取りません。 本体同士を重ね合わせて簡単に四方に連結が可能。フェースの整ったきれいな陳列ができます。また、大型物や一度に大量の商品を運ぶことができます。
車輪径(Φmm)50 キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)410 材質(天板)PP 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)275
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の 指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。 塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。
用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等 主な用途天井、木 主成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
1缶
3,698 税込4,068
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)