工事不要でいつでも涼しい
商品サイズ:W317×D402×H770mm
窓取り付けキット・ドレンホース付き
送風・冷風・除湿機能
タイマー機能付き(1~24時間)
リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下
付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770
機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)
タイマー時間1~24時間
1台
¥46,900
税込¥51,590
3日以内出荷
冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。
取っ手がついてて持ち運びやすい。
コンパクトサイズで置き場所に困らない。
付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。
工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー
質量(kg)5.3
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)90
騒音値(dB)約48
機能ルーバー:上下左右手動切替
電源(AC V)100(50/60Hz)
使用温湿度範囲18~32度・30~90%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42
冷媒R134a
圧縮機ロータリー式
冷媒封入量(g)35
除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7度
排熱ダクト有無有
切タイマー1/2/4/8h
1台
¥39,990
税込¥43,989
5日以内出荷
冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。
付属品排熱ダクト
質量(kg)10
モーターDCモーター
首振なし
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)250/300
騒音値(dB)約48
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2
送風口数1口
冷媒R134a
冷媒封入量(g)54
除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)
冷風温度(℃)周囲温度-7
排熱ダクト有無あり
切タイマー1/2/4/8時間
1台
¥40,900
税込¥44,990
5日以内出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。
仕様送風切替:3段階
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池
質量(kg)8.1
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746
風量○
風量調整送風3段階/ヒーター2段階
リモコン○
入数1台
左右首振○
上下首振○
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
1個
¥20,998
税込¥23,098
6日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。
タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。
軽量静音、簡単収納。
3段階風量調整、送風角度調整可能。
省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。
夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き
風量調整3段階
サイズ(mm)175×165×155
使用時間(時間)最大:9
1台
¥5,790
税込¥6,369
7日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥659,800
税込¥725,780
31日以内出荷
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100
質量(kg)12.5
色ホワイト
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)160/190(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498
電源コード(m)約1.8
設定温度(℃)周囲-8
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。
トラスコ品番502-6302
電源(V)単相100 50/60Hz
1台
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機
付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
性能【冷房】4.0Kw(吹出温度設定25℃以下)/【暖房】2.7Kw(吹出温度設定51℃)
質量(kg)76
電源【K】単相200V【M】三相200V
温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】40~51℃
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642
接続端子(M4)
風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:4・弱:3(吹出温度を確保する為に、風量をコントロールする場合があります)/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】1.24
使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB0~22℃、RH30~70%(ただし乾球温度によって運転できるRHが変わります)
組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)
運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5
RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
除湿もできるポータブルクーラー。室温から-9℃の冷風。最大9L/1日(50Hz)、10L/1日(60Hz)の除湿が可能。移動時便利なキャスター付き。冷風(風量3段階)、送風(風量3段階)、除湿、切タイマー(2/4/6時間)
幅(mm)255
質量(kg)14.5
高さ(mm)630
奥行(mm)240
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)280(50Hz)、350(60Hz)
電源コード(m)約1.8
コンプレッサーロータリー式
除湿能力(L/日)9(50Hz) / 10(60Hz)
切タイマー2/4/6時間
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
工事不要、取付簡単で冷風・送風(換気)・除湿をハイパワーで実現します。即日取り付け可能で設置しにくい場所、一時的に涼しくしたい方におすすめです。キャスター付きで移動が簡単なのでどの部屋にでも設置出来ます。ドライバー不要で他社と比べても部品が少なく、ワンタッチで取り外しが可能です。隙間シールの取付が不要なため取付けに手間がかかりません。虫除け網、雨よけカバー完備で換気しながらの運転も可能です。別売のパーツで200cmまでの掃き出し窓に対応します。
質量(kg)32.5
色ホワイト
タイプルーバー:上下自動
長さ(m)排気ダクト:2
切替方式風量:4段階(弱/中/強/自動)
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×393×804
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)820/1010
設定温度(℃)16~30
運転モード冷風/送風(換気)/除湿
タイマー0.5~24時間切/入
除湿能力(L/日)31.2、38.4L(50/60Hz)
適用畳数対応:8~12畳
排熱ダクト有無有
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥748,500
税込¥823,350
欠品中
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1
除湿能力(L/h)4.5/5.0
1台
¥853,790
税込¥939,169
31日以内出荷
スリムボディーの床置型。
仕様1人用/対人用
容量(L)(ドレンタンク)7
温度範囲(℃)運転:25~45
関連資料(43.87MB)
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本
除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥568,790
税込¥625,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥448,790
税込¥493,669
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)
電圧(V)単相100
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥269,800
税込¥296,780
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本
除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥493,500
税込¥542,850
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。
対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)
電圧(V)三相200
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0
最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本
除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
¥253,500
税込¥278,850
60日以内出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3673
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
対応冷水専用
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
機能自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3671
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。
特記レンタル業者向け
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3672
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
コード長さ(m)1.8
本体質量(kg)32
定格出力(kW)圧縮機:0.78
風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833
消費電力(kW)0.73/0.90
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率89/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1口
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)29.4/29.4
冷媒封入量(g)330
首振り首振り装置無し
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50
運転電流(A)8.2/9.0
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11
温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8
排熱ダクト有無なし
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル
質量(kg)21.5
電源単相100V (50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330
騒音値(dB)【前方】49【後方】51
機能24時間タイマー、クロック
消費電力(kW)0.62/0.72
冷媒R32
風量(m3/h)255/240
除湿能力(L/h)1.74/1.94
地球温暖化係数(GWP)675
運転電流(A)6.4/7.0
冷媒封入量(kg)0.23
冷房能力(kW)2.0/2.2
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター
質量(kg)52
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)710/880
使用環境温度(℃)16~40
ドレンタンク容量(L)8
操作方法パネル式
送風口数1口
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
冷媒封入量(g)335
定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機
付属品給電用ケーブル×1本
色ブラック
質量(g)約450
定格電圧DC5V
ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く
外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン
機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)約33
保証期間6カ月
消費電流400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に
仕様屋内用
付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
質量(kg)37.4
消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150
風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803
適合電線(mm2)VCTF2.0×2心
首振あり
首振角度(°)210
機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱)
入力プラグ2Pプラグ
使用環境温度(℃)25~45
首振りあり(手動)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.15MB)
羽根径(Φmm)180
冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5
排熱ダクト有無あり
1台
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
AC100V持ち運びに便利な小型スポットクーラー。据付工事不要。キャスターでラクラク移動。フレキシブルダクトで好きなところに送風
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
材質メインボード:プラスチック
質量(kg)22
色ホワイト
電源100V(50/60Hz)
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)600/740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×27×57
ドレンタンク容量(L)3
冷媒HFC-R410A
圧縮機全閉型ロータリー
定格電流(A)(50/60Hz)6.5/7.5
排熱ダクト有無あり
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
本体質量(kg)34
定格出力(kW)圧縮機:0.75
風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833
消費電力(kW)0.80/0.95
保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ
力率80/100%
防塵防水性能IP10
ドレンタンク容量(L)5
送風口数1
冷媒R32
使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%
電源プラグ有
始動電流(A)45.9/41.9
冷媒封入量(g)360
首振り自動首振り装置内蔵
公称出力(W)送風機:160
設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50
運転電流(A)10.0/9.5
冷房能力(kW)2.3/2.8
エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94
温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4
排熱ダクト有無あり
1台
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に
付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)
材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM
質量(g)143
ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150
使用距離範囲(m)0.5~1
関連資料※単品カタログ(0.29MB)
耐用温度(℃)0~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ