ベッドからの起きあがりや立ち上がりをサポートする2段式グリップです。床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付き安全ベースを採用しています。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×810
グリップ部(mm)1段目/高さ794、2段目/高さ644
アズワン品番7-5473-01
1台
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
玄関に置くだけで補助手すりが構築でき、あがりかまちの昇降をサポートします。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス、(ステップ台)スチール
質量(kg)26.4
適合高さ(mm)(あがりかまち)40~180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×74×80~85
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
歩行や立ち座りを支援する据置型手すりです。家屋内の立ち座り、狭い場所での手すりとして利用可能です。
材質スチール、アルミニウム、樹脂被膜
寸法(mm)720×477×550~775
ピッチ(mm)25(10段階)
耐荷重(kg)100
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質アルミニウム
質量(kg)1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ベッドで寝ている時の起き上がりやベッドから降りたあとの立ち上がりがスムーズに。ベッドに戻った時の手がかりにも。手すりは掴むのに丁度いい14cmのサイズ。ベッドのお好きな位置に差し込むだけの簡単取り付け。寝相の悪い方の掛け布団や寝ている方自身の落下防止にも。耐荷重性のあるL型一体構造。2台並べてセットし両手で起き上がるようにすることも可能。
用途ベッド、シルバー用品、立ち上がり、介護、高齢者、補助、介助用手すり、介助に。手すり、てすり、ベッド用手すり、ベッド用品、補助グッズ、ベッドガード、ベットガードとして。
材質スチール(カチオン電着塗装)、ポリエチレン、CRゴム
幅(mm)手すり部:140
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×540×500
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)450
セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
すりてあは、水平方向への歩行・移動を支援する据置型手すりです。
手すりをつなげて動線を確保します。
材質フレーム・ベース・踏み台/スチール、手すり部/アルミニウム・樹脂被膜
こんなお得な商品も!

補助手すり 立ち上がり用
モノタロウ
¥6,498
税込¥7,148
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20~30分
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
直径(Φmm)(手すり)35×28
「たちあっぷ」にコンパクトなサイドフレームタイプが加わり、狭い場所への設置が可能になりました。屋外でも設置できる万能タイプです。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆ステンレスパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)PVC/マグネット
質量(kg)18.5
パイプ径(Φmm)34
材質(ジョイント)アルミ合金
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
質量(kg)26.1
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
ハンドル型なのでつかまり易い置き型手すりです。
材質本体/スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.5×60.5×71~81
ベッドと床の間に差し込み、たちあっぷを固定。
材質(本体)アルミ合金、ゴム、(ツマミ)ステンレス、プラスチック
適合高さ(mm)(ベッド下部と床面)25~340
1式(2個)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
軽量アルミ製で、持ち運びもラクにできる置き型手すりです。
握り手部分にソフトクッションが付いているのですべりにくく、冬でも握った時につめたくないやさしい設計です。
3段階の高さ調節機能。
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。立ち座りに便利なつかまり立ちできる取っ手。玄関に置いて段差を上る時にも便利。
用途補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。移動式 玄関 寝室 トイレ 軽量
色ハニーブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×38×80
質量(kg)2
材質天然木籐(ラッカー塗装)
高さ(cm)床から取っ手までの:30/55/80
奥行き(cm)取っ手:下段8/中段4/上段4
幅(cm)取っ手:下段25.5/中段25.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質スチール
質量(kg)6.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×30×12・14・16・18
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すりの両端部を曲げ、裾のひっかかりを防止します。介護保険住宅改修対象商品です。
用途トイレや玄関の手すりに。
厚さ(mm)35
耐荷重(kg)80
セット内容エンドブラケット2個、コーナーブラケット1個、ブラケットカバー3個、受け座固定ねじ9本、手すり固定ねじ4本
材質天然木(ゴム集成材)
わずかなスペースで大きな安心!小物置きにも使えて便利!。ひじが置ける平らな(平型)手すり。ヒジをかけたいトイレや玄関など、取り付け場所は多様。1999年通産大臣賞(現:経済産業省)受賞。人に優しい「握らずに掛ける手すり」です。
セット内容手すり/1枚、金具/2個、本体取付用ネジ/10本、壁面取付用ネジ/6本
材質手すり/天然木 (パイン集成材)・クリア塗装仕上、金具/鉄・ブロンズ焼付塗装、本体取付用ネジ/鉄・ユニクロメッキ、壁面取付用ネジ/鉄・ブロンズメッキ
耐荷重(kg)80
関連キーワード