平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
履き心地の良い不織布製のショーツとパンツです。
色ホワイト
材質不織布
サイズフリー
松吉医科器械コード23-7443-00
1式(100袋)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ソフトで清潔感あふれる肌触りです。
通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。
軽量でコンパクトです。
手もみ洗いが2~3回可能です。
不織布は日本製です。
用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に
材質コットン、レーヨン不織布
足首の圧迫圧は19hPaで軽度の圧迫が得られます。
ファッション性を重視し、透明感のある薄手生地を採用しています。
カラーは全3色で、様々な生活シーンに合わせやすいベージュ系が充実しています。
使い捨てタイプのペーパーショーツです。
透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー
材質不織布
ウエスト(cm)約100~110
ヒップ(cm)約100~110
アズワン品番0-8856-01
足まわり(cm)最大約90
1袋(50枚)
¥2,614
税込¥2,875
当日出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
真っ黒ではないアッシュ系の渋黒にもどす。
シリーズギャツビー
目的黒髪戻し
性別男性用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
使いきりショーツ
用途海外・国内旅行に最適
携帯に便利
洗濯もできて衛生的
材質綿100%
旅に便利な使い捨て下着シリーズ。
海外・国内旅行に最適。
防災商品として必需品。
手の平サイズでスマートに捨てられます。
携帯に便利。
急なお泊り・スポーツジムの着替えに、いつもバッグに入れておくと便利。
忙しくて洗濯ができない時にも便利です。
材質コットン20%、スパンレース不織布80%
ストッキングのズレ落ちを防止します。
ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。
シンプルなデザインなので男性でもご使用いただけます。
やわらか素材でママの体にやさしくフィットする、前開きタイプの産じょくショーツです。
伸縮性の良いストレッチ素材を使用し、股部にフィットする形状で、体にやさしくフィットとしてお産用パッドのズレやヨレを軽減し、モレを防ぎます。
前後の幅広い防水布が前モレ・後ろモレをしっかりガードし、安心です。
ハイレグ形状が、むくみの原因となる足のつけ根のリンパ節を締め付けません。
ショーツを着用したままでお産パッドの交換が可能です。
色ピーチピンク
混率(%)(本体)ポリエステル62、綿33、ポリウレタン5、(防水布)ポリエステル100
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5
機能抗菌防臭加工
生地フライス
不織布製の使い捨てT字型ショーツです。
ワンタッチテープを使った前開きなので、ショーツを着用したままナプキンの交換が簡単にできます。
色ピンク
材質不織布
松吉医科器械コード20-2750-00
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
関連キーワード