35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 深さ(mm)(ケース)82 適合扉厚(mm)33~42 バックセット64mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付 SV 勝手左右勝手共用 適合扉厚(mm)33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス バックセット51mm 適合扉厚(mm)28~40 深さ(mm)(ケース)72
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス 深さ(mm)(ケース)73 適合扉厚(mm)28~40 バックセット51mm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様(スペーシング)80mm 付属品鍵3本付 質量(kg)1 タイプU9シリンダー 径(Φmm)(丸座)48 適合扉厚(mm)33~42 バックセット51mm
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ユニオン社製レバーハンドルに対応したMIWA製LA錠です。 シルバー(ステンレスヘアライン) 軸の形状レバーハンドル角軸:□形 対応機種MIWA LA バックセット(mm)64
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途間仕切など 種類レバーハンドル 動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動 バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
5,598 税込6,158
36日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種類レバーハンドル シリーズCLシリーズ ハンドルLH15A シリンダー6本ピンシリンダー バックセット50mm
1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別片開き用 種類レバーハンドル シリーズLL-15シリーズ ハンドルLH15 シリンダー- バックセット50mm 取付扉厚(mm)34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.24 仕上メッキ+電着クリアー 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様MIWA LD・LDA交換用本体ケース単品、パーツ:CS+FT+ピン+FT止めビス 対応機種MIWA LD・LDA シリンダー取付可能:MIWA LA/DAタイプ バックセット(mm)64
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

仕様握り玉タイプ シルバー(ステンレスヘアライン) タイプU9シリンダー 勝手左勝手 適合扉厚(mm)35~37
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L 種類浴室用 適合扉厚(mm)30 バックセット31mm ビスピッチ(mm)82
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工・取付時に、通電時解錠または通電時施錠の機能を選択・切替できます。錠ケースのフロント部に内蔵されたスイッチで、機能の切替が簡単に行えます。
用途マンション共用玄関/ビル通用口/非常口など 仕様JLMA規格:C103-E21(外側)シリンダー空ノブ(施錠時固定)(内側)サムターン空ノブ(施錠時固定) 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露、氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24 定格使用電流ソレノイド(解錠動作):0.3A(±20%)、マイクロスイッチ(扉開閉信号・施解錠信号)2mA~100mA リード線長さ(mm)400(9Pコネクタ付)、AWGー26 UL1007耐熱ビニール電線 関連資料寸法図
1セット
41,980 税込46,178
欠品中

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類レバーハンドル 動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。 対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など 仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
1個ほか
9,898 税込10,888
3日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST
エコ商品
種別レバーハンドル用丸座 内外1組 グリーン購入法適合
1組
1,098 税込1,208
5日以内出荷

美和ロックMIWA ELA17-1 DT33~41 ST
エコ商品
種別レバーハンドル用長座 内外1組 グリーン購入法適合
1組
2,098 税込2,308
5日以内出荷

美和ロックMIWA ELA2080-1 DT33~41 SV
エコ商品
種別レバーハンドル用長座 内外1組 グリーン購入法適合
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

美和ロックMIWA ELA08 DT33~41 SV
エコ商品
種別レバーハンドル用小判座 内外2組 グリーン購入法適合
1組
449 税込494
5日以内出荷

美和ロックMIWA ELA08 DT33~41 ST
エコ商品
種別レバーハンドル用小判座 内外1組 グリーン購入法適合
1組
1,098 税込1,208
5日以内出荷

美和ロックMIWA ELHS03 DT33~41 ST
エコ商品
種別レバーハンドル用大型丸座 内外1組 グリーン購入法適合
1組
1,498 税込1,648
5日以内出荷

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品鍵:3本 種類レバーハンドル 勝手左右、内外共通 動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー6本ピンシリンダー バックセット64 関連資料寸法図 寸法図 適合厚さ(mm)33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックMIWA U9 LA50-1 64×33~41 ST
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

美和ロックMIWA ELA01 DT33~41 SV
エコ商品
LAレバーハンドル用丸座のみ。内外セット
グリーン購入法適合
1組
449 税込494
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

美和ロックMIWA U9 LA20-1 64×37~41 SV A
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

美和ロックMIWA U9 LA51-1 64×33~41 ST
エコ商品
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、51TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付 ST 適合扉厚(mm)33~41
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付 ST
1セット
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)