髪の量を減らしたり、毛先をぼかしたい時に最適です。
日本工場において最終工程の刃付け・調整・磨き・検査を行っています。
仕様クシの数:31本、クシ目の幅:0.95mm、V字の間隔:1.65mm。
トラスコ品番137-3580
材質刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熟練のスペシャリストが一つ一つ丹念に仕上げた逸品です。伸びすぎた髪を切りそろえたい、前髪のカット、細かな部分の仕上げ、耳の周りなどキワをカット、刈上げに。
刃身は厳選したステンレス刃物鋼を使用し、高硬度の焼入れと本刃付け技術により鋭利性(よく切れる)と耐久性に優れています。最終仕上げにおいても熟練の職人が一丁ごとに調整をしておりますので、すばらしい切れ味が持続します。ハンドルは人間工学に基づいた指穴設計。手に持ちやすくスムーズに開閉できます。
材質ステンレス刃物鋼
長さ(mm)160
質量(g)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
刃には鋏、包丁に多く使われている武生特殊鋼材製の刃物鋼V金10号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。全鋼製により調子が狂い難い(突然切れなくなることがありません)。V金10号を使用することで驚異の切れ味と耐久性を実現(440Cステンレス材と比べ約2倍の長持ちです)。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。皮革、ゴム、カーペットにも対応。刃がガリガリすることが少なく、長期にわたり変わらない切れ味を持続しますので、研ぎ直しはあまり必要ありません(※使用状況によります)。ハンドルは美しいマットシルバー塗装。保管や贈答用に最適な桐箱入り。
材質刃部:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)、柄部:白心可鍛鋳鉄(シルバー塗装)、ネジ・ナット・ワッシャ:ステンレス
付属品お手入れ用セーム皮付
材質(刃)V金10号全鋼製(武生特殊鋼)
髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)108
材質ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)30.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
全長(mm)145
刃長(mm)35
エスコ品番EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
鼻毛やムダ毛の処理に。先が丸く鼻腔を傷つけない安全仕上げ。キャップ付のため安全に保管できます。
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
クシ付マユハサミが更に使いやすく改良されて、リニューアル発売となります。現行品よりもクシをコンパクトにすることで、眉毛全体を見やすく、またハンドルを3D形状にすることで手が邪魔にならずに使用可能。
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
マユ毛を整えるためのハサミです。ハサミの先にクシ(コーム)が付いているので、片手で簡単に毛をすくって揃えてカットできます。
アズワン品番65-1223-40
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。
材質ステンレスSUS410
やさしくビキニラインのお手入れを。
ビキニラインケアのトラブル…はさみなどでお手入れすると「つき出し」、お手入れを何もしないと「はみ出し」。いざという時に気になる「つき出し」・「はみ出し」を防ぎます!
熱線でムダ毛を丸くカット!
熱線でムダ毛を焼き切るので、カミソリ負けを解決。
樹脂コーム付きの安全設計。
カミソリやハサミの処理だと毛先がとがってしまいますが、ソフィーなら毛先が丸くなり、ムダ毛が下着からつき出しにくく、チクチク感もありません。
携帯にも便利!ピンクのかわいらしいデザイン&コンパクトサイズ。
軽いので携帯にも便利です。ヒートカットと連動して、LEDライトが点灯します。
上下左右フレキシブルに動く角度調整付ミラー付き。
用途ビキニラインのお手入れに
材質ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂
色ピンク
品番SV-4472
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×25×160
1個
¥4,890
税込¥5,379
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
使用頻度の高いお客様におすすめの30枚セットになっております。
用途拭き掃除・洗車・窓拭きなど
寸法(cm)約20×30
色ホワイト
質量(g)約30
混率(%)綿100
1セット(30枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
美容はさみにヒントを得た全く新しい発想の鼻毛カット用ハサミです。小指を指かけに乗せてカットします。
付属品ビニールサック
材質ステンレス鋼
全長(mm)98
質量(g)13
アズワン品番64-3882-97
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
美容はさみにヒントを得た新しい発想の鼻毛カット用です。
小指を指かけに乗せてカットします。
鼻を傷つけないよう刃先は丸く加工しています。
仕様ケース付き
エスコ品番EA916HB-8
材質ステンレス
全長(mm)98
質量(g)14
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒種類WA
基材レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)100×915
砥粒WA
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)3350
砥粒酸化アルミニウム
幅×長さ(mm)50×3350
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
砥粒種類酸化アルミニウム
基材レーヨン布(JEwt)乾式専用
寸法・サイズ(mm)100×915
砥粒酸化アルミニウム
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)2100
砥粒酸化アルミニウム
幅×長さ(mm)50×2100
フィット感抜群のハンドル、R刃形状のフラットな刃先で抜けが良い、カット率15%、溝ありのカット率30%の2タイプ
刃渡り(mm)70
全長(mm)174
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼
男性向けの指穴サイズで、すべりにくい樹脂リングを装着したオール金属の鼻毛用ハサミです。
材質本体/ステンレス刃物鋼、リング/熱可塑性エラストマー
質量(g)16
本体サイズ(mm)93×50×4
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等の研ぎ出し、修正研磨加工作業の手作業として幅広い用途として使用できます。
超硬度のダイヤモンド砥材使用で素早い仕上り・アルミ盤の上に1mm層のダイヤ砥材を焼結しており長時間の使用でも高い平面精度を持続します。
適合材包丁(セラミックス、ステンレス、鋼、打刃物)、ハサミ、鉋、鑿、鎌、理美容器具、家庭刃物、陶磁器、ガラス、石材等
粒度400
寸法(mm)約210×75×16
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
竿やロープに取り付けたまま使えて便利なひも付き洗濯バサミです。好きな幅で洗濯物が干せて、風が吹いても横へズレにくいのがうれしいです。細かいデコボコが施されたデザインなので、洗濯物に跡が付きにくいのが嬉しいポイントです。「お気に入りの洋服にがっつり線のあとが残っている・・・」そんなお悩みも解決してくれます。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭にぴったりです。洗濯バサミとしての用途にはもちろん、ちょっと袋の口を止めたい時のクリップ代わりにもなります。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、ヒモ:ポリエチレン、バネ:鋼線
色ホワイト
タイプ小型ピンチ
幅(cm)3.5
高さ(cm)12
奥行き(cm)1.2
しっかりと洗濯物をホールドしてくれる!洗濯物の必需品の洗濯バサミです。細かいデコボコが施されたデザインなので、洗濯物に跡が付きにくいのが嬉しいポイントです。「お気に入りの洋服にがっつり線のあとが残っている・・・」そんなお悩みも解決してくれます。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭にぴったりです。洗濯バサミとしての用途にはもちろん、ちょっと袋の口を止めたい時のクリップ代わりにもなります。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品
材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線
色ホワイト
タイプ小型ピンチ
幅(cm)3.5
高さ(cm)5.5
奥行き(cm)1.2
関連キーワード