カテゴリ

  • 介護用品(26)
  • 救急・衛生(6)
  • 医療(6)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「義歯」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尊体用義歯 エンゼルデンチャー アズワン尊体用義歯 エンゼルデンチャーアズワン
2,060税込2,266
1式
当日出荷
指で容易に変形できますので、ご遺体に装着して自然な表情を取り戻す事ができます。 上・下顎片方のみや、ハサミで加工して部分使用も可能です。
仕様接着剤付きセット内容上下1セット材質柔軟性ワックスサイズ上顎/60×50×17mm、下顎/50×40×15mmアズワン品番8-4676-01
入れ歯ケース(書き込みスペース付き) アズワン入れ歯ケース(書き込みスペース付き)アズワン
158税込174
1個
当日出荷
直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)102×76×50質量(g)20耐熱温度(℃)約60
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」モノタロウ(506件のレビュー)
399税込439
1本(20mL)ほか
当日出荷
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。主成分変成シリコーン不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆使用温度範囲(℃)-30~130主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
入れ歯ケース デントナビ プロシェア(ナビス/アズワン)入れ歯ケース デントナビプロシェア(ナビス/アズワン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)95×74×56質量(g)36アズワン品番7-4414-01
マウスピース(10本入り) 東洋マーク製作所マウスピース(10本入り)東洋マーク製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
自助ブラシ ザイコア・インターナショナル・インク自助ブラシザイコア・インターナショナル・インク
1,298税込1,428
1本
11日以内出荷
酵素入りスカットデント ライオンケミカル酵素入りスカットデントライオンケミカル(8件のレビュー)
439税込483
1箱(120錠)
欠品中
部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。 しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。 漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。 5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。 洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄液性中性成分漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素種別指定医薬部外品医薬品医療機器等法指定医薬部外品
義歯洗浄剤 ラバラックムース 家庭用 200mL ザイコア・インターナショナル・インク義歯洗浄剤 ラバラックムース 家庭用 200mLザイコア・インターナショナル・インク
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
入れ歯にムース状の泡を吹きかけるだけの簡単除菌、脱臭、洗浄。短時間(5分)で洗浄、つけおき不要。抗菌効果の高い次亜塩素酸ナトリウム3%配合。防錆剤配合で金属でも安心。
成分次亜塩素酸ナトリウム3%・防錆安定剤 他内容量(mL)200アズワン品番65-0255-59
義歯ブラシS(軟性床用) アズワン義歯ブラシS(軟性床用)アズワン(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)140耐熱温度(℃)80
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
セーフティセットプラス ヒュー・メックスセーフティセットプラスヒュー・メックス(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱ほか
当日出荷
体液を吸収し、漏出を防止します。
成分高分子ポリマー
エンゼルケアセット ベーシック アズワンエンゼルケアセット ベーシックアズワン(2件のレビュー)
4,160税込4,576
1式
当日出荷
看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。 ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップケース寸法(mm)210×150×40アズワン品番8-4674-01
入れ歯キレイ保管ケース 玉川衛材入れ歯キレイ保管ケース玉川衛材
499税込549
1個
7日以内出荷
入れ歯洗浄剤の誤飲を防ぐ、コップには見えにくいデザインです。 フタ、水切りカゴ、容器の3層構造です。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×78×80松吉医科器械コード24-3969-00
永遠のほほえみ ご遺体用義歯 ヒュー・メックス永遠のほほえみ ご遺体用義歯ヒュー・メックス
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
残っている歯を補充するかたちでカットして使用可能です。体型変化・死後硬直・斎場の規定などにより、入れ歯を着けられない場合に使用可能です。
仕様●サイズ(mm):40×50×10●★入数:1個●材質:シリコン(燃えると灰になります)●※ご遺体の損傷が著しい場合は機能しないことがあります。アズワン品番7-5212-01
小林製薬のタフデント 小林製薬小林製薬のタフデント小林製薬(2件のレビュー)
499税込549
1個(48錠)ほか
当日出荷
入れ歯には毎日雑菌が付着します。タフデントは、目に見えない雑菌を効果的に除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。 すみずみまで除菌!除菌率99.9% 除菌活性化成分(TAED)配合。ニオイの原因菌を除去。 頑固な汚れを落とし、ヌメリ・ネバつきもスッキリ! ミントの香りでスッキリ爽快!
液性中性成分発泡剤(炭酸塩、有機酸)、酸素系漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、賦形剤、歯石防止剤、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸塩)、漂白活性化剤(TAED)、酵素、香料、防錆剤、色素シリーズタフデント
入れ歯洗浄保管容器 爽やかさん 小森樹脂入れ歯洗浄保管容器 爽やかさん小森樹脂(3件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。 耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。 抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86容量(mL)430材質ポリプロピレン
エンゼルセット レギュラー オオサキメディカルエンゼルセット レギュラーオオサキメディカル(1件のレビュー)
749税込824
1式
当日出荷
セット内容ガーゼ(30×30cm・4ツ折)×3枚、脱脂綿巻×3コ、原綿巻×2コ、T字帯(17cm)×1枚、中芯(吸水紙+防水紙)×1枚、竹箸×1膳松吉医科器械コード20-2845-00
口腔粘膜ケア用ブラシ LOWE(ライオン)口腔粘膜ケア用ブラシLOWE(ライオン)(1件のレビュー)
319税込351
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
腫れや痛みがある方に適したソフトブラシです。柔らかい植毛と大きめのヘッドで、口腔内粘膜をやさしく効率よく清掃します。義歯をお使いの方・経管栄養や流動食の方・口腔内が乾燥しやすい方に適しています。エクストラソフトタイプは炎症等による腫れや痛みがある方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン、ヘッド・ハンドル/PP(ポリプロピレン)全長170mm寸法(mm)(ヘッド部)14.4×24.5
超音波洗浄器 ユークリーン マクロス超音波洗浄器 ユークリーンマクロス
3,989税込4,388
1個
当日出荷
超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18コード長さ(m)1.5本体質量(g)約360対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70定格時間(分)15タンク容量(mL)360(MAXライン280)
CiデンチャーブラシAD 歯愛メディカルCiデンチャーブラシAD歯愛メディカル
189税込208
1本
当日出荷
あらゆる義歯、ブラッシング方法にも適合するよう、3種類のブラシ毛と植毛方法をコンビネーションして作りました。
材質毛:ナイロン、柄:PP(ポリプロピレン)・エラストマー全長(mm)158毛のかたさやわらかめ
サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]サイクロン内蔵集塵機 IS-15アマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
当日出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など容量(L)(バケット)20出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0電源(V)三相200(50/60Hz共用)騒音レベル(dB(A))67±2以下吸込口径(Φmm)125寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)フィルター面積(m2)4.1(1個使用)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
義歯ブラシ DAITO義歯ブラシDAITO
199税込219
1本
当日出荷
広い面用とすき間用で硬さの違うブラシを採用しています。ハンドルは手にフィットする構造で、使いやすく持ちやすいデザインです。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)150質量(g)約23硬さブラシ:広い面用/ふつう、すき間用/かため耐熱温度(℃)80アズワン品番66-0011-59
BS スマートジル バイト 50 ml 2本入 (ミキシングチップ6本付) bitstrongBS スマートジル バイト 50 ml 2本入 (ミキシングチップ6本付)bitstrong
4,798税込5,278
1箱(2本)
欠品中
・インレー、クラウン、ブリッジ、義歯などの精密咬合印象採得にご使用します。・主剤と硬化材を1:1で押し出します。・ショア硬度A89のヘビーボディ印象材ですので、ヘビーボディ用ミキシングチップ(グリーン、ピンク)を使用してください。・ミキシングチップが6本付属しております。
用途精密咬合印象採得にご使用します。成分二酸化ケイ素、シリコンビニール重合体、炭酸カルシュウム、色素他容量(mL)50/本医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000403医薬品医療機器等法一般医療機器
歯磨き指導模型 100×140×90mm Erler-Zimmer歯磨き指導模型 100×140×90mmErler-Zimmer
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
実際の約1.5倍サイズの歯と歯茎の模型です。歯ブラシが付属しており、歯磨き指導に使用可能です。
質量(kg)約0.5寸法(mm)100×140×90材質プラスチックアズワン品番7-743-01
ピタッと快適ジェル 日本歯科薬品ピタッと快適ジェル日本歯科薬品
999税込1,099
1個
翌々日出荷
水洗で容易に清掃できます。ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)45成分ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など一般的名称粘着型義歯床安定用糊材アズワン品番7-6731-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00125000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
イータックデンタルスプレー 20mL ザイコア・インターナショナル・インクイータックデンタルスプレー 20mLザイコア・インターナショナル・インク
2,198税込2,418
1本
8日以内出荷
固定化抗菌成分Etak配合。 スプレー1本で簡単除菌&24時間抗菌コーティング 本品は義歯やマウスピースだけでなく、歯ブラシにもスプレーしてお使いいただけます。 口腔内細菌を初め、広範囲な菌に有効です。 使い続けることで汚れが付きにくくなり、お手入れも簡単に。
仕様●内容量:20mLアズワン品番68-4535-81
超音波洗浄器用義歯洗浄液 ラバラックD サンデンタル超音波洗浄器用義歯洗浄液 ラバラックDサンデンタル(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個(1.2L)
5日以内出荷
義歯や補綴物などに付着したプラーク、タンパク基質、着色などを短時間で強力に溶解・脱臭・洗浄します。次亜塩素酸ナトリウム2%を安定維持することにより、超音波洗浄を可能にしました。 防錆剤を配合。金属にも安心して使用できます。原液3倍希釈で使用。
成分次亜塩素酸ナトリウム2%・防錆安定剤 他
ライオデント義歯ブラシ ライオン歯科材ライオデント義歯ブラシライオン歯科材
359税込395
1本
当日出荷
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
ハンドル:白RoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
義歯洗浄剤 ラバラックムース ザイコア・インターナショナル・インク義歯洗浄剤 ラバラックムースザイコア・インターナショナル・インク
1,498税込1,648
1本(200mL)
5日以内出荷
短時間で洗える義歯洗浄フォームです。 防錆安定剤配合で金属にも安心、また次亜塩素酸ナトリウムがカンジタ菌の繁殖を抑えます。
義歯ブラシ/パープル/本 ダイト義歯ブラシ/パープル/本ダイト
179税込197
1本
5日以内出荷
パープル
エラック義歯洗浄剤 ライオン歯科材エラック義歯洗浄剤ライオン歯科材
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・優れた洗浄力・除菌力、使いやすい顆粒タイプの義歯洗浄剤。・傾けるだけで1回分が出る計量カップ。
成分ぺルオキシ硫酸-水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、酵素
義歯洗浄剤 ラバラックムース ザイコア・インターナショナル・インク義歯洗浄剤 ラバラックムースザイコア・インターナショナル・インク
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ムース状の泡で義歯を覆うだけで容易に除菌・脱臭・洗浄します。5分放置して流水下で浮いた汚れを流すだけの短時間で洗浄が可能です。抗菌効果の高い次亜塩素酸ナトリウムを3%配合で、誤嚥性肺炎のリスクも抑ます。防錆剤配合で金属でも安心です。
仕様業務用600mL材質次亜塩素酸ナトリウム3%・界面活性剤5%・防錆安定剤他容量(mL)600アズワン品番8-5503-02性状アルカリ性(pH約13)
デンチャージェル デントケアデンチャージェルデントケア
1,998税込2,198
1式(2.5g×30袋)
翌々日出荷
口腔乾燥ぎみの粘膜や歯茎を保湿・保護する口腔保湿剤。 粘性があるため、義歯装着者も使用できます。
エンゼルセット 白十字エンゼルセット白十字
1,898税込2,088
1式
翌々日出荷
死後処置用の材料セットです。
セット内容青梅綿(30g)、マスク×2枚、晒×1枚、包帯(7.5cm×1.2m)×2コ、カミソリ×1コ、割り箸×2膳、竹串×1本、T字帯セット(T字帯、油紙、青梅綿、脱脂綿)×1組、綿棒(特大)×1本松吉医科器械コード24-2671-00
自助ブラシ グリーン ザイコア・インターナショナル・インク自助ブラシ グリーンザイコア・インターナショナル・インク
1,348税込1,483
1個
翌々日出荷
吸盤付きの義歯用洗浄ブラシです。吸盤を洗い場に固定して義歯や食器を清掃します。手指や腕のリハビリに有効です片麻痺の患者さんに適しています。
全長(mm)225材質(ブラシ部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)【ブラシ】80アズワン品番69-1322-21
デンチャープラークチェッカー 300mL デントケアデンチャープラークチェッカー 300mLデントケア
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
誤嚥性肺炎の予防に!デンチャープラークの取り残しなど、患者様への義歯洗浄方法の指導に適しています。
用途デンチャープラークの染め出し洗浄剤容量(mL)300(約400プッシュ分)品名デンチャープラークチェッカーアズワン品番65-0258-50
ストーンメルトジェル 200mL デントケアストーンメルトジェル 200mLデントケア
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
「義歯の歯石」または「歯ブラシ」に塗布して1~2分磨くだけヌメリを取り、除菌にもなりますクラスプやレジン床を傷めません超音波洗浄器不要
用途義歯に付着した歯石の除去成分水、リン酸、増粘剤、界面活性剤、着色料、香料、その他容量(mL)200品名ストーンメルトジェル液性酸性アズワン品番65-0257-62
入れ歯洗浄剤 幸和製作所入れ歯洗浄剤幸和製作所
1,098税込1,208
1箱(2.8g×120錠)
6日以内出荷
いつも清潔にすることで義歯性口内炎の予防につながる。さわやかなミントの香り
義歯洗浄剤デントムース詰替用ボトル 300ML ビーブランド・メディコーデンタル義歯洗浄剤デントムース詰替用ボトル 300MLビーブランド・メディコーデンタル
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
泡で30秒除菌ができる義歯洗浄剤。除菌効果の高いカチオン界面活性剤配合。義歯を傷めにくい弱アルカリ性。
義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシ オールウェイズ義歯を外した後の歯ぐきのケアブラシオールウェイズ
699税込769
1本
翌々日出荷
たっぷりと植毛された柔らかい毛が水分をしっかりと含み、口中を潤しながら口腔粘膜のケアができます。置いた時にブラシヘッドが下に接地しない設計です。口腔内を清潔に保つことで、高齢者の誤嚥性肺炎の予防や、周術期患者の感染症・合併症のリスク軽減にも役立ちます。唾液の分泌を促したり、舌・口唇・頬などの機能を賦活するための機能的口腔ケア効果が期待できます。
仕様植毛本数:約160本/1穴(標準植毛の約1.7倍)×16穴材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)質量(g)11寸法毛の太さ:5mil硬さやわらかめ耐熱温度(℃)80アズワン品番7-9371-11幅×長さ(mm)14×186ヘッド寸法(mm)13×27