クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)140
耐熱温度(℃)80
あらゆる義歯、ブラッシング方法にも適合するよう、3種類のブラシ毛と植毛方法をコンビネーションして作りました。
材質毛:ナイロン、柄:PP(ポリプロピレン)・エラストマー
全長(mm)158
毛のかたさやわらかめ
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
色ハンドル:白
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。
2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。
入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。
ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズポリデント
材質(柄部)SEBS、ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
アズワン品番64-1216-18
再生紙使用マーク適合
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
【歯科医推奨品】
全毛 超極細毛を採用!お口の奥にも入りやす薄型ヘッド!
また、ポイントブラシとしては、面の広いヘッドを採用しており、届きにくい部分を広範囲かつ、歯と歯のスキマの汚れまで、しっかりかき出します。
インプラントや、ブリッジ、入れ歯(義歯)をお使いの方に特にオススメ。インプラント周囲炎の予防に最適です。
対象大人用
1本
¥299
税込¥329
翌日出荷
自然の歯と入れ歯は似て非なるもの。質、形、汚れのつき方も汚れる場所も違います。だから入れ歯にはそれにふさわしい形と機能を持った歯ブラシと、汚れやニオイを落とす成分入りの歯みがき剤が必要です。黄バミ、たばこのヤニなどの入れ歯の着色汚れをとかす成分を配合、入れ歯を白くします。入れ歯をつけたとき、お口の中にさわやかなミントの香りがひろがります。
シリーズタフデント
1個(95g)
¥499
税込¥549
翌日出荷
フッ素やクロルヘキシジンを無配合にした安心の歯磨き粉。
マイクロリペアという特殊な技術により製造された、ハイドロキシアパタイトの結晶を配合し、
マイクロサイズの結晶が歯の微小なヒビに入り込み、歯をしっかりとガードします。
成分水、ヒドロキシアパタイト、グリセリン、ソルビトール、シリカ、コカミドプロピルベタイン、セルロースガム、香料、ベンジルアルコール、トウキンセンカ花エキス、ラクトフェリン、酸化チタン、ミリストイルサルコシンNa、ココイルメチルタウリンNa、フェノキシエタノール、安息香酸Na、ソルビン酸K、PCA亜鉛、パルミチン酸レチノール、スピルリナプラテンシスエキス、サッカリンNa、ヒアルロン酸Na、酢酸トコフェロール、ハマメリス葉エキス
内容量(g)92
香味ミント
1個(92g)
¥899
税込¥989
当日出荷
Φ25mmヘッドのソフトな感触の球面ブラシで、汚れを絡め取ります。
粘膜が敏感な方や出血傾向が強い方のケアに適しています。
柄がしなるのでストレッチ効果があり、廃用性萎縮の予防にも最適です。
セット内容ピンク×6、イエロー×6
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(柄)ポリエチレン
全長(mm)200
松吉医科器械コード23-2612-00
1式(12本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
腫れや痛みがある方に適したソフトブラシです。柔らかい植毛と大きめのヘッドで、口腔内粘膜をやさしく効率よく清掃します。義歯をお使いの方・経管栄養や流動食の方・口腔内が乾燥しやすい方に適しています。エクストラソフトタイプは炎症等による腫れや痛みがある方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン、ヘッド・ハンドル/PP(ポリプロピレン)
全長170mm
寸法(mm)(ヘッド部)14.4×24.5
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質(ブラシ)ナイロン、(柄)PET
全長(mm)169
毛太さ:0.09~0.13mm
耐熱温度(℃)60
部分入れ歯をお使いの方や口の中が乾燥しやすい方に適したブラシです。
毛先がとても柔らかいので、口腔内全般に使用可能なブラシです。
材質(ハンドル)PP、(ブラシ)ナイロン
耐熱温度(℃)80
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
たっぷりと植毛された柔らかい毛が水分をしっかりと含み、口中を潤しながら口腔粘膜のケアができます。置いた時にブラシヘッドが下に接地しない設計です。口腔内を清潔に保つことで、高齢者の誤嚥性肺炎の予防や、周術期患者の感染症・合併症のリスク軽減にも役立ちます。唾液の分泌を促したり、舌・口唇・頬などの機能を賦活するための機能的口腔ケア効果が期待できます。
仕様植毛本数:約160本/1穴(標準植毛の約1.7倍)×16穴
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
質量(g)11
寸法毛の太さ:5mil
硬さやわらかめ
耐熱温度(℃)80
アズワン品番7-9371-11
幅×長さ(mm)14×186
ヘッド寸法(mm)13×27
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
手のひらや爪の汚れを落とします。吸盤付きですので、固定して片手で使うこともできます。
材質台部/ABS、毛材/ナイロン、吸盤/ポリ塩化ビニール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45
松吉医科器械コード24-5047-00
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など。洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18
コード長さ(m)1.5
本体質量(g)約360
対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70
定格時間(分)15
タンク容量(mL)360(MAXライン280)
1個
¥3,989
税込¥4,388
7日以内出荷
関連キーワード