23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い面用とすき間用で硬さの違うブラシを採用しています。ハンドルは手にフィットする構造で、使いやすく持ちやすいデザインです。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)150 質量(g)約23 硬さブラシ:広い面用/ふつう、すき間用/かため 耐熱温度(℃)80 アズワン品番66-0011-59
1本
199 税込219
当日出荷

クラスプ用ノーマル毛とスーパーソフト毛が付いています。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)140 耐熱温度(℃)80
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライオン歯科材ライオデント義歯ブラシ
RoHS
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
ハンドル:白 RoHS指令(10物質対応)対応 毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
359 税込395
当日出荷

入れ歯のために開発された専用歯ブラシ。 2種類のブラシで入れ歯を効果的にみがきます。 入れ歯の広い部分に山切りカットで歯と歯の間にもピッタリ。 ドーム(丸型)カットでくぼんだ部分にもよく届く。
シリーズポリデント 材質(柄部)SEBS、ポリプロピレン 材質(毛)ナイロン アズワン品番64-1216-18 再生紙使用マーク適合
1本
489 税込538
当日出荷

入れ歯洗浄剤の誤飲を防ぐ、コップには見えにくいデザインです。 フタ、水切りカゴ、容器の3層構造です。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×78×80 松吉医科器械コード24-3969-00
1個
499 税込549
7日以内出荷

幸和製作所入れ歯ケース
おしゃれなデザイン。入れ歯ケースに見えないデザイン。バスケット付きですすぎに便利。耐熱温度100℃。
材質ポリプロピレン 寸法(cm)7.8×9.6
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
11日以内出荷

入れ歯の溝などがしっかり磨ける。 かたさの違う2種類のブラシですみずみまで磨ける。 力をいれやすい指あて。 使用後は吊下げて保管できる。
材質(柄)ポリプロピレン、(毛)ナイロン 長さ(mm)207 耐熱温度(℃)80
1個
309 税込340
当日出荷

1本
179 税込197
5日以内出荷

1個
特価
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

歯愛メディカルCiデンチャーブラシAD
あらゆる義歯、ブラッシング方法にも適合するよう、3種類のブラシ毛と植毛方法をコンビネーションして作りました。
材質毛:ナイロン、柄:PP(ポリプロピレン)・エラストマー 全長(mm)158 毛のかたさやわらかめ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸盤で固定し、片手で手を洗うことができます。
材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン 質量(g)約68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45 アズワン品番7-4359-01
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

直接書き込みができるスペース付きです。 開口防止の2重シール構造積み重ねができます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)102×76×50 質量(g)20 耐熱温度(℃)約60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腫れや痛みがある方に適したソフトブラシです。柔らかい植毛と大きめのヘッドで、口腔内粘膜をやさしく効率よく清掃します。義歯をお使いの方・経管栄養や流動食の方・口腔内が乾燥しやすい方に適しています。エクストラソフトタイプは炎症等による腫れや痛みがある方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン、ヘッド・ハンドル/PP(ポリプロピレン) 全長170mm 寸法(mm)(ヘッド部)14.4×24.5
1本ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)95×74×56 質量(g)36 アズワン品番7-4414-01
1個
159 税込175
当日出荷

1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリデントカップは入れ歯洗浄剤「ポリデント」で入れ歯を洗浄・保管するための専用容器です。 ポリデントで入れ歯を洗浄するのに適した形状です。 洗浄成分が入れ歯のすみずみまでゆきわたるよう設計されています。
材質本体・フタ:ポリプロピレン、水切りトレイ:ポリエチレン シリーズポリデント 耐熱温度(℃)本体・フタ:70℃、水切りトレイ:60℃ アズワン品番64-1216-13 再生紙使用マーク適合
1個
419 税込461
欠品中

LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に 仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含) 電源9V電池×1個(付属) 精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt) 再現性(%)±2.0 分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux) 機能ホールド機能 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下 測定範囲(Lux)0~199900 測定周期(回/秒)2
1台(1台)
13,800 税込15,180
翌日出荷

中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。 耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。 抗菌仕様。
寸法(mm)Φ107×H86 容量(mL)430 材質ポリプロピレン
1個
740 税込814
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷりと植毛された柔らかい毛が水分をしっかりと含み、口中を潤しながら口腔粘膜のケアができます。置いた時にブラシヘッドが下に接地しない設計です。口腔内を清潔に保つことで、高齢者の誤嚥性肺炎の予防や、周術期患者の感染症・合併症のリスク軽減にも役立ちます。唾液の分泌を促したり、舌・口唇・頬などの機能を賦活するための機能的口腔ケア効果が期待できます。
仕様植毛本数:約160本/1穴(標準植毛の約1.7倍)×16穴 材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂) 質量(g)11 寸法毛の太さ:5mil 硬さやわらかめ 耐熱温度(℃)80 アズワン品番7-9371-11 幅×長さ(mm)14×186 ヘッド寸法(mm)13×27
1本
679 税込747
翌々日出荷

場所をとらない、たためる入れ歯ケース。 入れ歯ケースに見えないから、人目に触れても恥ずかしくない。 小さくたためるから、しまう時や持ち運びなどに便利。 素材は、入れ歯を傷つけにくい柔らかいシリコーン製で、入れ歯洗浄剤も使えます。
材質シリコーンゴム、 (キャップ、リング)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ザイコア・インターナショナル・インク自助ブラシ グリーン
吸盤付きの義歯用洗浄ブラシです。吸盤を洗い場に固定して義歯や食器を清掃します。手指や腕のリハビリに有効です。片麻痺の患者さんに適しています。
全長(mm)225 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)【ブラシ】80 アズワン品番69-1322-21
1個
1,348 税込1,483
翌々日出荷

【歯科医推奨品】 全毛 超極細毛を採用!お口の奥にも入りやす薄型ヘッド! また、ポイントブラシとしては、面の広いヘッドを採用しており、届きにくい部分を広範囲かつ、歯と歯のスキマの汚れまで、しっかりかき出します。 インプラントや、ブリッジ、入れ歯(義歯)をお使いの方に特にオススメ。インプラント周囲炎の予防に最適です。
対象大人用
1本
299 税込329
翌日出荷