177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
91 税込100
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMゴムスポンジ グリップ
エコ商品
色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに 厚さ(mm)5 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲-40~110℃ 密度0.100±0.03g/cm3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として 幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)300×300 グレー
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています 材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系 幅(mm)100 長さ(mm)100
1枚
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。
用途クッション材、保護材に 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)15 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m)1 材質クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃)-20~+80 標準色ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)10 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質CRスポンジゴム 長さ(m)10 仕様両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。 付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。 材質EPDMスポンジ 長さ(mm)1000 幅(mm)110
1本ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
用途配分電盤のシール材 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-20~80 長さ(m)1
1個
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

WAKI(和気産業)平スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状四角 粘着剤
1本
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに 厚さ(mm)5 材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ 硬度1以下 耐熱温度(℃)80
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
用途止水材として、シール材やパッキン材などに 厚さ(mm)15 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 質量(kg)18 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 密度0.11
1巻
119,800 税込131,780
7日以内出荷

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープあり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤
1本
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
サイズ(mm)1000角
1枚
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)トンネルスポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状半月型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
1本
289 税込318
当日出荷

WAKI(和気産業)滑り止めスポンジ
エコ商品
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め 材質EPDMゴム 厚さ(mm)2 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中程度の耐油性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。
材質CRゴム
1枚
525 税込578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系 厚さ(mm)10 使用温度(℃)0~60 発泡倍率約6.5倍 サイズ(mm)200×200
1パック(5枚)
3,150 税込3,465
翌日出荷

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質EPDMゴム系 使用温度(℃)0~60 発泡倍率約6.5倍
1パック(5枚)
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)L型スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMスポンジゴム
NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。
用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています 材質EPDM 幅(mm)30 長さ(mm)300
1枚
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様粘着:なし 材質クロロプレン 厚さ(mm)3 大きさ500×500mm 耐熱温度(℃)80
1枚(1枚)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

WAKI(和気産業)L型スポンジ
素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。
用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。 材質EPDM 長さ(mm)約280 形状L字型 粘着剤 寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
1本
269 税込296
翌々日出荷

1個
16,434 税込18,077
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)2 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

幅広の長尺スポンジです。 両面被膜付なので、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性に優れています。
長さ(m)10
1巻(10m)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)5 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴム ブラック 硬度25°±5
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)