UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色黒
使用の目安約3年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
紫外線劣化防止剤を添加。
長期工事に適しています。
安定した品質を重視して作られたおすすめ商品です。
用途災害備蓄用・土木建設用・農業用・河川工事などに
材質ポリエチレン(耐候性強化処理)
寸法(cm)約48×62
打込本数タテ:9本、ヨコ:9本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
長期間(約3年)の常設土塁に最適です。
紫外線劣下防止剤添加。
寸法(mm)450×620
エスコ品番EA997Z-17B
材質ポリエチレン
色ブラック
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
寸法(mm)480×620
色黒
使用の目安約5年
質量(g/枚)約65
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。
仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)
トラスコ品番708-5467
材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
寸法(mm)【排出口】Φ1100×800
色黒
高さ(mm)1100
タイプ3年耐候
寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500
縦(mm)1100
横(mm)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)2000
1枚
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による1500時間の促進暴露試験実施済み。
サイズ480×620
1セット(200枚)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使用目安が約2年(自社基準、促進耐候試験600時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入り土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
中期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
中期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色白
使用の目安約2年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。
口紐で開口部を縛れます。
寸法(mm)約480×620
材質ポリエチレン、UV剤
1パック(400枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
耐候性に優れたブラック土のうです。耐候性は約2~3年程度です。
用途長期間での常設土塁。災害対策用の備品として。
材質ポリエチレン(PE)
仕様しぼりロープ付
縦(mm)620
横(mm)480
2018年トラスコ掲載ページ9 1146
紫外線防止剤を添加し、耐候性に優れた黒色を採用した事で、約3年の耐候年数を保持してます。
従来のまくら土のうより、間口を約5cm広くする事により、土砂を充填しやすく作業性の向上となりました。
用途工事現場での止水・泥止め、縦に2列並べての簡易的な用水路として、看板・養生シートの重しとして
仕様口部絞りロープ付
材質(本体)ポリエチレン、(口紐)ポリプロピレン
色黒
寸法(cm)25×90
1パック(200枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
付属品しぼりロープ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)480×620
UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。
災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
材質PE
寸法(mm)620×480
アズワン品番4-3858-01
1パック(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ 使用目安約3年
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質本体:ポリエチレン、縫糸:ポリエステル
トラスコ品番114-5560
質量(g)300
縦(mm)250
横(mm)900
1セット(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
寸法(縦×横)(mm)620×480
厚さ(mm)0.27
質量(g)650
容量(L)20
質量(g/セット)460
質量(g/枚)46
常設土塁としてご使用いただけます。
用途土塁や廃材、クズ入れに。
材質ポリエチレン
色ブラック
縦(mm)620
横(mm)480
UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
仕様口ヒモ付き
材質PE
サイズ(mm)620×480
アズワン品番4-3858-51
1パック(200枚)
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
こんなお得な商品も!
土のう袋 UVタイプ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により耐候性に優れていますので日照り時間の長い場所での劣化を軽減します。口紐で開口部を縛れます。
寸法(横×縦)(mm)約480×約620
材質再生ポリエチレン、UV剤
質量(g)約45/枚
1袋(400枚)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大型耐候(1年)土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。作業現場でのガラ袋としても最適です。
用途大型土のうとして。ガラ袋として。
材質ポリプロピレン(PP)
縦(mm)1050
横(mm)1100
約3年タイプとなっており長期使用可能です。
用途河川・崖などの仮設土砂堰き止め用の大型土のう袋として最適です。
形状丸型
色ブラック
タイプ排出口無
寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうとして。
仕様排出口:1100mmΦ×800mm
トラスコ品番464-1892
材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル
高さ(mm)1100
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(m3)1
充填量20kN/m3
1箱(10枚)
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
1セット(400枚)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
UV黒い土のう袋、ベランダ菜園の残り土入れに最適です。紫外線劣化防止剤を添加し、対候性に優れた色である黒を採用、国産土のうで最も高い耐候性です。
用途ベランダ菜園の残り土入れやマルチ押さえに最適。
材質ポリエチレン・ポリプロピレン
色黒
1枚
¥209
税込¥230
3日以内出荷
黒生地にUV剤を強化する事により約3年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
短期工事(約1年)に最適な土のう袋です。1年耐候品の為、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
紫外線による劣化に強く長期保管が可能です。災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に使用いただけます。最大中詰質量は20kNと、かなり丈夫です。持ち手が付いているので、運搬の効率が上がります。
用途災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。
容量(最大)1立米
入数(枚)5
寸法(縦×横×高さ)(mm)1100×1100×1100
質量(kg/枚)2.7
耐久性(年)約3
最大載荷重(kN)20
最大充填質量(kg)2000
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
UV剤を強化した生地を使用し、約2年の耐候性を実現。河川工事などの長期工事や緊急災害用の備蓄に。中長期工事向け、耐侯性大型土のうの隙間埋めにも最適です
材質ポリエチレン
寸法(cm)約48×62
長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。
仕様しぼりロープ付
トラスコ品番571-4426
材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)250×900
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
目安充填量が約10kgと、従来の土のうの半分以下のサイズとなり、持ち運びがしやすいです。紫外線劣化防止剤を添加し、約3年の耐候性を有しています。
用途水害対策、土木工事などの土塁に。家庭菜園用の袋に。
トラスコ品番166-8630
材質本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)300×450
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
屋外耐候性20年以上、20トントラックの踏み付けに15回以上耐える強靭な耐久性を有しています。
用途道路復旧、水害対策、予防、恒久対策として使用可能。
トラスコ品番132-7209
材質/仕上バサルト(玄武岩)繊維
質量(g)466
縦(mm)640
横(mm)490
アズワン品番64-8490-95
NETIS番号KK-170033-A
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タテに並べて水の流れを変える。道路工事の排水、ゲリラ豪雨対策に。積み上げて水を止めるには不向きです。
材質本体:ポリエチレン 口紐:ポリプロピレン
サイズ(mm)250×900
耐候性約1年
最大充填質量(kg)20~25
1束(100枚)
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
耐荷重2tの吊ベルトを使用し、吊ベルトの耐候性試験後の引張強さ30kN/本以上を保持。紫外線劣化に対する耐候性に優れており、中長期間の設置が可能
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約1年対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
900時間の耐候性試験後も240N/cm以上の強度を保持。紫外線劣化による耐久性に優れ、長期間設置後も移動・転用が可能。河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮
材質ポリプロピレン
色黒
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1100
容積(m3)1
耐候性約3年対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ