62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
特価
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)4.5 全長(mm)250 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)65 特性耐侯
1個
619 税込681
当日出荷

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 サイズの種類が豊富。 幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。 耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。 メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質耐候性ナイロン12 特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
1袋(1000本)ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)インラインタイ 耐候性
インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
材質耐候性ナイロン66(黒) 寸法F(mm)20.8 寸法D(mm)7.6 寸法E(mm)14.1 寸法B(mm)8.9 寸法C(mm)1.7 ループ引張強度規格値(N[kgf])552[56.3] 推奨適合工具GTH、PTH 特性耐候
1袋(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類耐侯品 特性耐候
1パック(30本)ほか
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(50本)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)生分解性インシュロック 耐候グレード
エコ商品
トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
材質ポリ乳酸(PLA) 使用温度範囲(℃)常時:-40~+85 グレード標準、耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB)
1袋(100本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定 材質耐候性ポリプロピレン 幅(mm)11.4 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)334 使用場所屋外
1箱(500本)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質11ナイロン 厚さ(mm)1.5 全長(mm)252 使用温度範囲(℃)-40~105 ケース入数(本)100 最大径(Φmm)65 結束径(Φmm)1.5~65.0 アズワン品番65-2130-16
1パック(100本)
3,940 税込4,334
翌日出荷

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)65
1パック(100本)
379 税込417
当日出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)MSタイ(耐熱グレード)
耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
薄緑※ 材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃
1袋(100本)ほか
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド 材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40~150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三共コーポレーション結束バンド 黒 100本入
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格 温度範囲(℃)-40~85
1本(100本)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)