37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる
材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入) 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.2
1パック(15本)ほか
160 税込176
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。 仕様屋外用 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80
1袋(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入) タイプ耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(20本)ほか
104 税込114
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入) 使用温度範囲(℃)-40~120
1パック(100本)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類耐侯性タイプ 使用温度範囲(℃)-40~105 特性耐候、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える 仕様●100本入 材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入) 幅(mm)4.5 全長(mm)250 ブラック 使用温度範囲(℃)-35~+85 引張強度(kg)22 最大結束内径(Φmm)65 特性耐侯
1個
619 税込681
当日出荷

引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。 材質/仕上66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~75 規格UL94 V-2 特性耐候性
1袋(100本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様ループ引張強度(kgf) 42、UL温度範囲(℃)-40~120、電気設備学会規格適合品 材質46ナイロン 幅(mm)4.8 全長(mm)250 種類露出・耐候 使用温度範囲(℃)-40~180 最大結束径(Φmm)70 難燃性UL94-V5 UL規格適合品
1袋(100本)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
用途仮止め用。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 幅(mm)7.4 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)-40~105 寸法F(mm)16.2 寸法E(mm)11 寸法T(mm)1.2 引張強度N(kgf)ループ:294(30.0) 引張強度(N)294 最小結束径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候・耐熱
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(50本)ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケイ工機スカイロック 露出・耐候タイプ
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)。〈ナイロン46について〉高温環境下での耐熱性、力学的特性(耐クリープ性、耐疲労性、耐摩擦性、耐摩耗性など)に優れ、剛性や強度は高温になるほど弾性保持特性を発揮。耐空気劣化など靭性は高いレベルで維持します。
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスケイ工機スカイロック 耐熱・耐候タイプ
エコ商品
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ 材質ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
199 税込219
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 材質ナイロン66(UL規格94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105
1袋(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋外用 材質ナイロン66 長さ(mm)250 幅(mm)4.8 適合規格UL規格合格品 最大結束径(Φmm)65
1パック(100本)
379 税込417
当日出荷

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品 仕様屋内用 材質ナイロン(UL94・V2グレード) 使用温度範囲(℃)-25~120 規格UL94V2適合品 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1セット(100本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三共コーポレーション結束バンド 黒 100本入
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格 温度範囲(℃)-40~85
1本(100本)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルバー 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)5 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)588
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
黒色 材質66ナイロン 幅(mm)7.4 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11.0 寸法C(mm)7.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68) ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68) UL規格適合
1袋(100本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
材質ポリアミド樹脂
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


オーム電機リピートタイ
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.6] 難燃性UL94V-2(主原料) 最低温度(℃)設置:-20
1セット(30本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS 適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし) 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85(結束後) 規格TUV APPROVAL:EN62275:2015 難燃性UL94-V2 最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ) UL規格File E258590 UL62275
1セット(100本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(タイトン)リピートタイ紫外線耐性
耐薬品性に優れ、紫外線耐性も併せ持つリピートタイです。
寸法L(mm)250 結束径(Φmm)最小2.5~最大75 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)7.4 寸法D(mm)11 寸法B(mm)19 寸法C(mm)7.8 寸法T(mm)1.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 特性難燃、耐紫外線、耐薬品
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。 仕様全候性(耐候性製品/黒色) 材質ナイロン66 入数100本入
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100本)ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイ
軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
1パック(100本)ほか
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。 材質耐候性ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)