24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】ベトナム ユーカリ合板 9ミリ ノーブランド カスタマイズ可
ユーカリどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。 材質ユーカリ合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)9 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
139 税込153
5日以内出荷

【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。 材質シナ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)9 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
111 税込122
4日以内出荷

表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など 材質針葉樹構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm)9 寸法(mm)1820×910 仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付 材質ポリプロピレン製(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.0 T2G2 【オーダー】普通合板 9mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
厚さ(mm)9 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
95 税込105
翌々日出荷

1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ダンプレートはポリプロピレンを主原料とした一体押出中空構造板です。 衝撃強度、圧力強度が抜群です。 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れています。 断熱性、遮音性にも高価を発揮します。 弾力性、復元性ともに優れています。 一体構造のため、両面と中芯の剥離の心配がありません。 軽く、加工取扱いが容易です。 表面がなめらかで美しく、清潔です。
用途トラック庫内の仕切り板として。合板(ベニヤ)代替品として。 主原料ポリプロピレン 脚間(mm)約9
1セット(10枚)
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)8 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 全光線透過率(%)89 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス製の2本脚仕様・屋外掲示板です。 強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)1900 外寸法・高さ(mm)1110 材質掲示板:合板(9.0mm) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(2本足型) 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)1110×1900 出幅(mm)200
1台
749,800 税込824,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の1本脚仕様・屋外掲示板です。視認性と高級感がある側面ガラスタイプです。 強化ガラス戸仕様(シリンダー錠付)で掲示物もきれいに掲示できます(ステンレスハカマ戸車付)。 LED照明付きと無し(標準タイプ)の2種類からお選びいただけます。 裏面は防水カバープレート(SUS304)1.2mm仕様となります。
掲示板面:グリーン 外寸法・幅(mm)1800 外寸法・高さ(mm)1020 材質掲示板:合板(9.0mm) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ自立式(1本足型) 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)1020×1800 出幅(mm)240
1台
739,800 税込813,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85 チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)