紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙。
これまでラミネートしていたプライスカードやPOPなどの各種ツールをプリントするだけで作成でき、作業効率が大幅に向上します。
厚さ(mm)0.21
紙質光沢
坪量(g/m2)230
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタカラーレーザープリンター
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
独自開発の生地を使用しているため吸水後に中のゲルが染み出しにくいです。
用途都市型災害の初期防水に最適
仕様吸水時間:3分
付属品取扱説明書(耐水氏仕様)1枚、膨張・脱水兼用の専用ポリ袋4枚
トラスコ品番422-6027
材質外装:ポリエステル・ポリプロピレン
寸法(mm)(吸水後)縦550×横350×厚さ120
質量(kg)吸水後:15
本体寸法(mm)(吸水前)縦600×横400×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。
その他ワイドFM(76.0MHz~95.0MHz)
付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません)
材質プラスチック枠、前面プラスチック
寸法(mm)151×100×212
質量(g)580
電池リチウムイオン充電池
防塵防水性能IPX5
スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能
アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、
関連キーワード